Es sind die Patchkabel, die Netzwerktechnik zu einer bunten Angelegenheit machen, unsere vielfältige Farbauswahl sorgt für Übersichtlichkeit bei der Netzwerkverkabelung. Gerade in großen Netzwerken...
U/UTP Cross Over-Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Die ungesch...
Crossover Patchkabel Cat.6, z. B. zur Verbindung von 2 PCs über Netzwerkkarten ohne Switch. 2x RJ45 Stecker vergossen S/FTP Kabel, Cat. 6 Geflecht- und Folienschirmung mit Längenangabe auf dem Stec...
Konfektioniertes S/FTP Cross Over Patchkabel - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Kategorie 6 - Cross Over - 1000Base-T-Unterstützung - Farbe: graues Kabel mit rotem Stecker
Patchkabel gekreuzt E30112Steuerungssysteme für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Verbindungskabel, gerade / gerade, RJ45, 8-polig, 8-Leiter, Patchkabel, RJ45-Stecker / RJ45-Stecker, 5 m, PV...