Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-3301EL


(Weitergeleitet von Suche „cr1206-fx-3301elf“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-3301EL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-3301EL
Artikel-Nr.:
     4502-07E2175
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-3301ELF
EAN/GTIN:
     4099879171450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR1206-FX-3301ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Leiterplattenmontage
ohmscher Widerstand:
3.3 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,0413
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.