Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Container  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Container finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„Container“
Überbegriffe
---------------------
LagercontainerLagercontainer
Auch Materialcontainer genannt, lässt sich schnell und einfach montieren und dient zur Aufbewahrung Ihres Werkzeuges und Materialien.
---------------------
Gasflaschen- ContainerGasflaschen- Container
Geeignet zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen. Siehe auch Gasflaschendepot.
---------------------
Gefahrstoff- ContainerGefahrstoff- Container
Dienen zur sicheren Aufbewahrung von Gefahrstoffen. Zusätzlich als Brandschutzcontainer oder Isolierte-Container erhältlich.
---------------------
RegalcontainerRegalcontainer
Auch als Fachcontainer bezeichnet, ermöglicht das Verstauen auf mehreren Ebenen.
Raumcontainer
---------------------
BürocontainerBürocontainer
Ein Raumcontainer ist ideal, um schnell und einfach einen Arbeitsplatz überall einzurichten.
---------------------
WohncontainerWohncontainer
Sofort bezugsfähige Container, die großzügig gestaltet sind und in denen man wohnen kann.
---------------------
SanitärcontainerSanitärcontainer
Ist häufig eine Kombination aus Toiletten, Duschkabine und Waschbecken. Die einfache Version finden Sie unter Toilettenbox.
Sonstige
---------------------
PalettencontainerPalettencontainer
Passend für alle Palettentypen, erhältlich mit verschiedenen Traglasten.
---------------------
BürorollcontainerBürorollcontainer
Ein nicht zu unterschätzendes Möbelstück im Büro, in dem Sie diverse Utensilien aufbewahren können.
---------------------
MüllcontainerMüllcontainer
Sind Müllgroßbehälter zwischen 400 bis 1100 l auf vier Rädern, sie werden auch als Umleerbehälter bezeichnet und sind nach DIN EN 840 genormt.
Weitere Informationen zum Thema Container
^

Container sind mobil und praktisch

Container stehen Ihnen in den verschiedensten Größen und Formen und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche zur Verfügung: im kleinen Rollcontainer unter dem Schreibtisch bewahren Sie Dokumente oder Schreibutensilien auf. Im etwas größeren Container können Sie Geräte und Materialien abstellen und im großen Containersystem können Sie sogar Ihre Wohnung einrichten oder Ihr Büro eröffnen. Diese Form des Containers stellt eine praktische Alternative zur konventionellen Bauweise dar.

Container im Lagerbereich

Insbesondere für die Lagerhaltung ist der Container unverzichtbar. Er vereinfacht deutlich Lagerung und Transport von Gütern. Regalcontainer sind zur übersichtlichen Lagerung diverser Produkte geeignet - sie sind multifunktional einsetzbar, können viel Platz sparen und sind somit sehr wirtschaftlich. Ein Materialcontainer ist in der Regel mehrere Quadratmeter groß, so dass Sie dort etliche Baustoffe und -materialien mobil aufbewahren können. Mit einem Brandschutzcontainer können Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände bestimmter Güter merklich verringern, nämlich auf die Stellfläche des Containers.

Container für Gefahrengüter

Manche Güter erfordern bestimmte Sicherheitsvorkehrungen - auch denen kann ein Container Rechnung tragen. So sind z.B. Gasflaschenlager für das vorschriftsmäßige Lagern von Gasflaschen geeignet. Gefahrstoffcontainer bewahren dagegen wassergefährende und brennbare Stoffe im Freien auf.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Container, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG