Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Computerwagen

  Computerwagen  (134 Angebote unter 27.648.053 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Computerwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Computerwagen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PC-Tisch, mit zwei Fachböden, HxBxT 1180 x 600 x 500 mm, lichtgrau RAL 7035. (13 Angebote) 
PC-Tisch, mit zwei Fachböden, HxBxT 1180 x 600 x 500 mm, lichtgrau RAL 7035. Ideal für Monitor, Laptop, CPU, Drucker, Telefax etc. sowie als Papierablage. Mobil auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststelle...
SECO
48-512555-PX015
ab € 183,67*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz, höhenverstellbar, schwarz / grau (2 Angebote) 
Ein universal einsatzbarer, höhenverstellbarer Tisch für die Arbeit im Stehen oder als Rednerpult für Präsentationen!Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbel...
ROLINE
17.02.1547
ab € 92,10*
pro Stück
 
 Stück
Haeberle fuego Computerwagen 2 mit grauen Dekorstreifen Der flexible und wendige Gerätewagen (2 Angebote) 
fuego Computerwagen 2Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach ...
HAEBERLE
19581
ab € 1.071,72*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß (4 Angebote) 
Ein universal einsetzbarer, höhenverstellbarer, neigbarer Tisch für die Arbeit im Sitzen oder Stehen - auch als Rednerpult für Präsentationen geeignet!Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen ...
ROLINE
17.02.1548
ab € 114,32*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz (4 Angebote) 
Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen. PC-Arbeitsstation f...
ROLINE
17.02.1545
ab € 150,57*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 VH, grau (17 Angebote) 
Mobiler Computertisch mit 4 Böden. Mit herausziehbarer Tastaturablage und höhenverstellbarem Monitorboden. • Flexible Arbeitsstation mit höhenverstellbarer Monitor- und herausziehbarer Tastaturabla...
Durable
372010
ab € 242,60*
pro Stück
 
 Stück
PC-Arbeitstisch H670xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar (15 Angebote) 
PC-Arbeitstisch H670xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppe...
Twinco Solution
6860-9
ab € 135,39*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE PC Arbeitsstation Standard, grau (1 Angebot) 
Computerwagen mit ausziehbarem Boden für Tastatur und Maus. Unterer Boden für zusätzliche Ablage. • Mobile Rollstation zur Verwendung von Elektrogeräten am Arbeitsplatz • Mobil und sicher in der Be...
Durable
319710
ab € 173,66*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz (2 Angebote) 
Mehr Komfort und Produktivität für Studenten durch mobile Schreibtische mit einfacher Höhenanpassung Fördern Sie interaktive Unterrichtsräume und Lernbegeisterung mit mobilen Sitz-Steh-Arbeitsplätz...
StarTech.com
STSCART
ab € 328,66*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Arbeitsplatz mit individueller Höhenverstellung (14 Angebote) 
Mobiler Arbeitsplatz mit individueller Höhenverstellung Mobiler Arbeitsplatz mit Halterung für Monitor, Tastatur/Maus und PC - mit flexibler Höheneinstellung Produktvorteile: Universell geeignet fü...
ASSMANN Electronic
DA-90374
ab € 75,91*
pro Stück
 
 Stück
Computer-Ständer 6001, B650xT650xH1230mm, mobil (9 Angebote) 
Computer-Ständer - Modell 6001-mobil|B650 x T650 x H1230 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Fe...
Rau
07-6001F.11
ab € 382,19*
pro Stück
 
 Stück
PC-Arbeitstisch H720-1100xB600xT500mm lichtgrau fahrbar (16 Angebote) 
stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720-1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben...
Twinco
6820-9
ab € 144,02*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 75 FH, grau (16 Angebote) 
Mobiler, höhenverstellbarer Computertisch mit 2 Böden. Mit herausziehbarer Tastaturablage. • Flexible Arbeitsstation mit herausziehbarer Tastaturablage • Variable Nutzung durch Höheneinstellung zwi...
Durable
379610
ab € 158,38*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE SYSTEM COMPUTER TROLLEY 80 VH, grau (14 Angebote) 
Mobiler Computertisch mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage. Unterer Boden dient als zusätzliche Ablage. • Flexible Arbeitsstation mit höhenverstellbarer Monitor- und Tastaturablage • ...
Durable
371810
ab € 186,35*
pro Stück
 
 Stück
Computerwagen mit Monitorhalterung und Tastaturauszug, 1x Flügeltüre (1 Angebot) 
Computerwagen mit Monitorhalterung und Tastaturauszug, Anzahl Flügeltüren: 1 Artikelbeschreibung: 1 x Flügeltüre 1 x Schublade 2 x Fachboden 1 x Pultaufsatz 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraub...
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.105.MKC125
ab € 548,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Computerwagen
^

Der Computerwagen für einen sicheren und mobilen PC-Standplatz

Wenn auf dem Schreibtisch der Platz nicht ausreicht oder ein Computersystem mobil verfügbar sein muss, eignet sich ein Computerwagen als Aufstellungsort. Spezielle Computerwagen sind in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Aufbauten erhältlich und können somit sehr flexibel, zum Beispiel als Transportwagen oder feste Büromöbel, eingesetzt werden.

Herkömmliche Computerwagen für den Büroeinsatz

Für den Büroeinsatz gedachte Computerwagen sind meist aus Metall oder Holz gefertigt und bieten Platz für ein komplettes Computersystem. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich daher nahtlos in eine Büroeinrichtung ein. Die Wagen verfügen meist über vier Doppelrollen, von denen zwei meist über eingebaute Feststeller verfügen, so dass der Computer gesichert aufgestellt werden kann. Ihre Breite beträgt bis zu 110 cm, so dass auch für große Displays genügend Platz vorhanden ist.

Metallwagen bestehen meist aus einem geschweißten Stahlrohrrahmen. Die Metallplatten sind in der Höhe verstellbar. Der Tastatureinschub ebenso wie der Einschub für den Drucker oder die Zentraleinheit sind ausziehbar. Jeder Auszug verfügt dabei über einen eingebauten Stopper, so dass er nicht versehentlich zu weit ausgezogen werden kann und dann aus der Führungsschiene herausfällt. Für die Maus sowie Dokumente sind bei einigen Computerwagen auch eigene Ablageflächen vorhanden. Zusätzlich ist eine Platte für den Monitor oder das TFT-Display vorhanden. Computerwagen aus Metall wiegen meist zwischen 20 und 30 Kilogramm und werden zerlegt geliefert. Sie können mithilfe einer der Lieferung beiliegenden Anleitung und eines Montagesets mit Schrauben problemlos auch von Laien aufgebaut werden. Die Tragfähigkeit dieser Computerwagen liegt bei maximal etwa 100 kg.

Ähnlich stabil sind Computerwagen gebaut, die Holzplatten aufweisen in Kombination mit einem Metallrahmen. Sie sind ebenfalls in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die Plattendicke von Holzwagen beträgt meist zwischen 20 und 25 mm, so dass sie auch schwere CRT-Monitore auf Dauer tragen können, ohne dass sich die Holzplatten im Laufe der Zeit durchbiegen. Komplett aus Holz gefertigte Computerwagen verfügen meist über Metallschienen für die ausziehbaren Böden für Tastatur und Drucker oder Zentraleinheit. Sie sind in aller Regel melaminbeschichtet, so dass keine Kratzer oder Beschädigungen auftreten können bei starker mechanischer Belastung.

Pultwagen

Pultwagen werden überall dort benötigt, wo Anwender kurzzeitig stehend am Computerwagen tätig sind. Dies ist insbesondere bei Kiosk-Systemen oder Infoplätzen beispielsweise in Bibliotheken der Fall. Diese Wagen sind ebenfalls besonders stabil aus Metall gefertigt und können mithilfe ihrer vier Rollen bewegt werden. Auch sie verfügen über vier Doppelrollen mit zwei Feststellbremsen. Im Unterschied zu herkömmlichen Computerwagen sind Pultwagen jedoch deutlich schmaler und höher konstruiert. Ihnen fehlt meist der untere Einschub zur Aufnahme eines Druckers. Dafür sind die Wagen so hoch, dass sie bequem im Stehen bedient werden können, wobei auch der Tastatureinschub entsprechend hoch angeordnet ist. Pultwagen lassen sich ebenso wie herkömmliche Computerwagen in der Höhe verstellen. Auch der Tastatureinschub kann in der Höhe justiert werden.

Computerwagen für den gewerblichen Einsatz in Werkstätten

Für den Einsatz in Werkstätten oder an sicherheitssensiblen Orten sind Computerwagen mit Schrankmodulen konzipiert. Diese verfügen teils sowohl über Schränke, in denen das Display oder der Monitor untergebracht werden und zusätzlich über einen Unterschrank für die Zentraleinheit und den Drucker. Diese Wagen sind üblicherweise aus Ganzmetall gefertigt. Die Türen sind abschließbar. An der Rückseite sind entsprechende Kabelauslässe vorhanden. Einige Schrankmodule sind zusätzlich mit einer im Schrank angebrachten Steckdosenleiste sowie einem kompletten Kabelführungssystem ausgestattet, so dass keine Kabel ungeordnet im Inneren des Schrankes vorhanden sind. Alle Metallteile der Schrankwagen sind pulverbeschichtet und somit zusätzlich gegen starke mechanische Beanspruchung und Korrosion geschützt. Durch unterschiedliche Farben können die Schränke auch optisch unauffällig in die Werkstattumgebung integriert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computerwagen können solche Modelle für den Werkstatteinsatz auch mit abnehmbaren Rollen konzipiert sein, so dass sie stationär zu nutzen sind. Sie besitzen jedoch in jedem Fall an mindestens einer Rolle oder einem Standrohr einen integrierten Höhenausgleich, der auch bei unebenen Böden für einen sicheren Stand auf allen vier Standrohren sorgt.

Sonderausstattungen

Als Sonderausstattungen verfügen einige Computerwagen mit Schrankmodulen auch über integrierte Belüftungssysteme für den Einsatz in besonders staub- und schmutzbelasteten Umgebungen. Sie haben meist einen Lüfter eingebaut und ein zusätzliches Filtersystem. Der Ventilator, der seine Betriebsenergie über die integrierte Kabelführung und einen eingebauten Transformator bezieht, dient dabei der effizienten Kühlung der im Schrank befindlichen Komponenten bei geschlossenen Türen. Damit nicht durch das Ansaugen von Umgebungsluft Staub in den Schrank eindringt und die EDV-Komponenten durch Ablagerungen beeinträchtigt oder gar beschädigt, ist ein Filter vorgeschaltet. Dieser lässt sich bequem auch von Laien im Bedarfsfall austauschen und ist gut zugänglich angebracht.

Das Filtersystem ist dabei sowohl für den Unterschrank als auch für den Monitorschrank erhältlich.
Als weitere Sonderausstattung sind für einige hochwertige Schrankmodule Monitorschränke in unterschiedlichen Größen für das gleiche Wagenmodell verfügbar. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass je nach Einsatzort verschiedene Monitore genutzt werden: Ein Computersystem zur Steuerung eines CNC-Automaten beispielsweise wird in aller Regel mit einem kleinformatigen Monitor betrieben, so dass hier kein großvolumiger Monitorschrank nötig ist. Da die Schränke abgebaut werden können, kann ein zu kleiner Monitorschrank bei Bedarf innerhalb weniger Minuten durch einen größeren ersetzt werden. Computerwagen erhöhen damit auch in ungünstiger Betriebsumgebung die Einsatzmöglichkeiten der vorhandenen EDV im Unternehmen deutlich und tragen deshalb zur Kostensenkung bei.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.