Der SNAEOC-1002 ermöglicht es, Daten von IP-Kameras über ein bestehendes Koax (RG-59) Kabel zu übertragen. Für eine Leitung wird ein Sender und Empfänger benötigt. Hinweis: Betriebsspannung über ex...
Koax-Kabel RG62AU Sp.305Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen e...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.16 mm, Manteldurchmesser=2.8 mm, Nennsp...
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten...
Sommer Cable 601-0970C Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.8 mm RG6 75 Ω 120 dB Weiß Meterware SAT-Kabel 1.0/4.6 HD (RG6) Innenleiter aus massivem, sauerstofffreien Kupfer (OFC Class 6N) Hohes Schirm...
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.