75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...
Low Loss 195 Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgr...
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
zum Abisolieren von Koax-Kabel RG 6, RG 58, RG 59 Außenmantel, Abschirmung und Isolation werden in einem Arbeitsgang abisoliert Drehschnitt mit drei eingebauten Messern Schneidtiefe einstellbar mit...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Stör...
Werkzeug zum Halten des Kabels beim Aufstecken eines Crimp - oder Kompressionssteckers. Technische Daten: Schont die Hände bei der Installation einer größeren Anzahl von Kabeln oder bei Kabeltypen,...
Mantelfarbe: Black Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid Leitermaterial: Copper Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Drahtdurchmesser: 19 AWG Koaxialkabel: RG58 Mantelmaterial: PVC Le...
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 25 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch n...