Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: coax-kabel rg 58, coax-kabel 20 m, coax-kabel rg213
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Coax-Kabel

  Coax-Kabel  (1.497 Angebote unter 27.647.692 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Coax-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,64*
pro Stück
 
 Stück
Lapp 2170001 Koaxialkabel Schwarz (5 Angebote) 
Für feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei fester Verlegung. Temperaturbereich von -55°C bis +250°C
Lapp Kabel
2170001
ab € 0,32632*
pro Stück
 
 Meter
Kathrein LCD 120 A+ Koaxialkabel 100 m Weiß (3 Angebote) 
Koaxialkabel, Eca, 100 m Einwegspule - 6,8 mm - PVC weiß - Schirmungsmaß typ. 130 dB - Klasse A+ - Metermarkierung - Aufbau: 1,02 Cu/4,8 Al/CuSn/Al, Folie verklebt;
KATHREIN Digital Systems
21510036
ab € 60,03*
pro 100 Meter
 
 Packung
Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500 (1 Angebot) 
Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen, geeignet für Erdverlegung, dichte...
bda connectivity
38660900
ab € 1,22*
pro Meter
 
 Meter
BDA TELASS 3000 Koaxialkabel 500 m Koaxial Weiß (4 Angebote) 
Dreifach geschirmtes Hausinstallationskabel / CATV-Kabel nach EN 50117-2-4. Koaxialkabel für Kabelverteilanlagen, Innenkabel im Bereich von 5 MHz bis 3000 MHz, Schirmungsklasse A++ gem. KDG 1 TS 15...
BDA
38610100
ab € 133,95*
pro 100 Meter
 
 Packung
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1.02/4.6 Kupfer CCC, 3-fach-Schirm 100dB, 500m Trommel (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1,02/4,6 Kupfer CCC, 3-fach-Schirmung (64er Geflecht) 100dB, PVC-Mantel weiß mit Meterbedruckung, 500m Trommel für Kabelabroller GOKAU50, Dämpfung: 2050 MHz -28,5db/100m ...
GALLUNoptimal
GO3K100D
ab € 117,21*
pro 500 Meter
 
 Rolle
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, Aircell 7, schwarz (1 Angebot) 
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm für Frequenzbereich bis 6,0 GHz Typ SSB Aircell 7. Hochflexibel, störstrahlungssicher und dämpfungsarm, kleiner Biegeradius
SSB-Electronic
AIRCELL 7
ab € 3,08*
pro Meter
 
 Meter
Televes SK2003plus Koaxialkabel 100 m Schwarz (8 Angebote) 
Koaxkabel UV-beständig, halogenfrei, flammwidrig, 100 m Spule Koaxkabel UV-beständig plus = geklebte Folie halogenfrei flammwidrig sehr hohes Schirmungsmaß Gasinjection Dielektrikum beschichtet Met...
Preisner
SK2003PLUS
ab € 0,919*
pro Stück
 
 Stück
Koaxialkabel RG-316 FEP 2.45mm 50Ohm Kupfer, versilbert Braun 100m (1 Angebot) 
Koaxialkabel, Typ=3000031650, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=2.45 mm, Originalv...
Habia Cable
3000031650
ab € 224,77*
pro 100 Meter
 
 Rolle
Preisner
414004
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1.02/4.6 Kupfer E-Cu, 3-fach-Schirm 120dB, 500m Trommel (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1,02/4,6 Kupfer E-Cu, 3-fach-Schirmung (128er Geflecht) 120dB, PVC-Mantel weiß mit Meterbedruckung, 500m Trommel für Kabelabroller GOKAU50, Dämpfung: 2050 MHz -28,5db/100...
GALLUNoptimal
GO3K120D
ab € 149,63*
pro 500 Meter
 
 Rolle
Koaxiale HF-Leitung Habia Cable RG 316/U TRANSPARENT (1 Angebot) 
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 316/U. In hitzebeständiger Ausführung
Habia Cable
3000031690
ab € 2,32*
pro Meter
 
 Meter
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500 (1 Angebot) 
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen,UV-beständig, witterungsbeständig...
bda connectivity
38610100
ab € 515,79*
pro 500 Meter
 
 Packung
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1.02/4.6 Kupfer E-Cu, 4-fach-Schirm 120dB, 500m Trommel (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Koaxialkabel 1,02/4,6 Kupfer E-Cu, 4-fach-Schirmung (1x72er, 1x64er Geflecht) 120dB, PVC-Mantel weiß mit Meterbedruckung, 500m Trommel für Kabelabroller GOKAU50, Dämpfung: 2050 MHz -2...
GALLUNoptimal
GO4K120D
ab € 149,55*
pro 500 Meter
 
 Rolle
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 188, weiß (1 Angebot) 
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 188 A/U.
bda connectivity
10940111
ab € 2,52*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   100   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Coax-Kabel
^

Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent

Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.

Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln

Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.

Die passende Kabellänge

Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.

RG - Radio Guide Kabeltyp

Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.

Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln

  • Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
  • Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
  • Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.