Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: coax-kabel rg 58, coax-kabel 20 m, coax-kabel belden
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Coax-Kabel

  Coax-Kabel bei Mercateo online kaufen (1.854 Angebote unter 23.598.461 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Coax-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PRO POWER PP000364 KOAXIALKABEL, RG58/U, 100M, SCHWARZ (1 Angebot) 
Beschreibung: KOAXIALKABEL, RG58/U, 100M, SCHWARZ RoHS konform: Ja Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.95 mm Leiterquerschnitt: 0.5 mmᄇ Außenisolationsmaterial: PVC Rollenlänge: 100 m Anzahl d...
Pro Power
PP000364
ab € 39,91*
pro 100 Stück
 
 Rolle
Schwaiger KOX996100002 100m Weiß Koaxialkabel (3 Angebote) 
Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektro...
Schwaiger
KOX996100002
ab € 51,73*
pro Stück
 
 Stück
Kathrein LCD 90 100m Weiß Koaxialkabel (7 Angebote) 
Koaxialkabel 7 mm; PVC weiß; - 100-m-Einwegtrommel; - Schirmungsmaß: 90 dB; Folie verklebt; Metermark.; - Dämpfung/100 m: 18 dB (860 MHz), 31 dB (2150 MHz) - Innenleiter: 1,02 mm Cu; - Isolat.: 4,8...
KATHREIN-Werke
21510015
ab € 35,196*
pro 100 Meter
 
 Stück
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß Interkabel AC 100 50 m (2 Angebote) 
HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 50 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Internet, Internet-Telefonie usw. Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: ...
INTERKABEL
AC 100
ab € 54,55*
pro 50 Meter
 
 Paket
Kathrein LCD 111 A+ 100m Weiß Koaxialkabel (8 Angebote) 
Impedanz: 75 Ohm Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion Metermarkierung Bleifrei und ohne Silikon Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ Freigegeben durch die KDG/Vo...
KATHREIN-Werke
21510025
ab € 54,17*
pro 100 Meter
 
 Stück
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm (3 Angebote) 
Koaxialkabel RG-59 Adern: 0,58CW + Geflecht Aussenabmessung: 6,2mm
Value
11.99.4520
ab € 20,12*
pro Stück
 
 Stück
Kathrein 271623 100m Schwarz Koaxialkabel (3 Angebote) 
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. Halogenfrei.
KATHREIN-Werke
271623
ab € 6,52717*
pro Meter
 
 Meter
ALPHA WIRE 9058A BK005 KABEL,KOAX,RG58A/U,SCHWARZ 30.5M (1 Angebot) 
Beschreibung: KABEL,KOAX,RG58A/U,SCHWARZ 30.5M RoHS konform: Ja Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.95 mm Leiterquerschnitt: 0.48 mmᄇ Außenisolationsmaterial: PVC Rollenlänge: 30.5 m Anzahl de...
Alpha Wire
9058A BK005
ab € 44,03*
pro 30 Stück
 
 Rolle
ALPHA WIRE 9058C BK005 KABEL,KOAX,RG58C/U,SCHWARZ 30.5M (1 Angebot) 
Beschreibung: KABEL,KOAX,RG58C/U,SCHWARZ 30.5M RoHS konform: Ja Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 4.95 mm Leiterquerschnitt: 0.48 mmᄇ Außenisolationsmaterial: PVC Rollenlänge: 30.5 m Anzahl de...
Alpha Wire
9058C BK005
ab € 47,94*
pro 30 Stück
 
 Rolle
ALPHA WIRE 9062A BK005 KABEL,KOAX,RG62A/U,SCHWARZ 30.5M (2 Angebote) 
Beschreibung: KABEL,KOAX,RG62A/U,SCHWARZ 30.5M RoHS konform: Ja Mantelfarbe: Schwarz Außendurchmesser: 6.15 mm Leiterquerschnitt: 0.32 mmᄇ Außenisolationsmaterial: PVC Rollenlänge: 30.5 m Anzahl de...
Alpha Wire
9062A BK005
ab € 35,10*
pro 30 Stück
 
 Rolle
ALPHA WIRE 9174 BK001 KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 305M (2 Angebote) 
Beschreibung: KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 305M RoHS konform: Ja Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Stränge x Strand Größe: 7 x 34AWG RG Kabeltyp: RG174 Imperiale Rollenlänge: 1000 ft Außendurchmes...
Alpha Wire
9174 BK001
ab € 180,17*
pro 304 Meter
 
 Paket
Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000 (6 Angebote) 
Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000Für CCTV Videoüberwachung, Kabelkapazität 53pF/m, Übertragung des analogen Videosignals: 1200m, Übertragung des HD-SDI Videosignals: 250m.
Grothe
39930
ab € 1.432,43*
pro 1.000 Meter
 
 Stück
Hirschmann KOKA799B (1 Angebot)
Hirschmann
198799102
ab € 90,58*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann KOKA799 (1 Angebot)
Hirschmann
198799101
ab € 84,50*
pro 100 Meter
 
 Stück
Vivanco
PS KX 710-10
ab € 10,58*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   124   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Coax-Kabel
^

Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent

Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.

Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln

Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.

Die passende Kabellänge

Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.

RG - Radio Guide Kabeltyp

Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.

Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln

  • Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
  • Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
  • Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Coax-Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG