Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: coax-kabel rg 58, coax-kabel 20 m, coax-kabel belden
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Coax-Kabel

  Coax-Kabel bei Mercateo online kaufen (1.816 Angebote unter 21.467.505 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Coax-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LappKabel 2170001 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz Meterware (1 Angebot) 
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel Flexibler Innenleiter UV-Beständig Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch...
Lapp Kabel
2170001
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; RG405/U; 1x50Ω; Draht; Stahl, Kupfer; 24AWG (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Leitungs-Art: RG405/U Aderaufbau: Draht Ader-Art: Stahl; Kupfer; versilbert Schirmaufbau: Kupferfolie; Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten Anwendung der Leitungen: Mikrowellenü...
Belden
1671A
ab € 9,54*
pro Meter
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; H155; 1x50Ω; Line; Cu; PVC; grau; 100m (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Ader-Art: Cu Leitungs-Art: H155 Schirmaufbau: Al-PET Folie; Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten Farbe der Isolierung: grau Anwendung der Leitungen: Antenneninstallation 2,4GHz;...
Belden
H155A00
ab € 1,25*
pro Meter
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; RG59/U; 1x75Ω; Draht; Cu; 22AWG; FRNC; violett (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Resistenz gegenüber: UV-Strahlung Anwendung der Leitungen: HD-SDI; HDTV; Übertragung des digitalen Videosignals Farbe der Isolierung: violett Aderaufbau: Draht Ader-Art: Cu Schir...
Belden
1855ENH.15100
ab € 1,16*
pro Meter
 
 Meter
Koaxiales Kabel, Type Low Loss 195, 100 m, Kabelgruppe G1, Kabelmantelmaterial P (7 Angebote) 
Koaxiales Kabel, Type Low Loss 195, 100 m, Kabelgruppe G1, Kabelmantelmaterial PVC Ergänzend zur umfangreichen Auswahl an koaxialen Steckverbindern bietet Telegärtner auch eine breite Auswahl an ko...
Telegärtner
L01020C0023
ab € 0,7265*
pro Meter
 
 Meter
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm (3 Angebote) 
Koaxialkabel RG-59 Adern: 0,58CW + Geflecht Aussenabmessung: 6,2mm
Value
11.99.4520
ab € 19,84*
pro Stück
 
 Stück
Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß (2 Angebote) 
Koaxialkabel, 3-fach geschirmt 100 m Ring 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß Class A+
Astro
750952
ab € 0,59*
pro Meter
 
 Meter
Astro 00750955 Koaxialkabel 250 m Weiß (1 Angebot) 
Koaxialkabel, 3-fach geschirmt 250 m Abrollbox 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß Class A+
Astro
750955
ab € 0,55*
pro Meter
 
 Meter
70I044 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 25 m (2 Angebote) 
Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB Starrer Innenleiter 25 Meter Technische Daten: Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Dämpfung: 120 dB · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 70I044 · Impedanz (...
k.A.
70I044
ab € 11,21*
pro Stück
 
 Stück
Bedea 10912011 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.54 mm RG179 75 Ω Braun, Weiß Meterware (2 Angebote) 
RG-Koaxialkabel Flexibler Innenleiter Meterware Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.54 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Au...
bedea
10912011
ab € 3,06*
pro Stück
 
 Meter
Axing SKB 89-04 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 90 dB Weiß 250 m (2 Angebote) 
Koaxkabel-Spenderkarton 75 Ω Starrer Innenleiter 250 Meter Für SAT-/BK-Empfangstechnik · 2fach geschirmt · Digitaltauglich · Alterungsbeständig nach DIN 57887 · UV-, wasser-und temperaturbeständig ...
Axing
SKB 89-04
ab € 80,38*
pro 250 Meter
 
 Stück
BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 25 m (2 Angebote) 
SAT-Digital-Kabel Starrer Innenleiter 25 Meter Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch nach Montage der Steckverbinder erhalten. Koaxialkabel mit stabiler, doppelt kaschierter...
BKL Electronic
0806001/25
ab € 8,19*
pro 25 Meter
 
 Paket
Leitungen: Koaxial; 1x15AWG; Draht; Cu; PVC; schwarz; 6,1mm (1 Angebot) 
Hersteller: TASKER Aderaufbau: Draht Ader-Art: Cu Farbe der Isolierung: schwarz Anwendung der Leitungen: GPS; WLAN; WiFi Schirmaufbau: Al-PET Folie; Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten Leitungs-T...
Tasker
C526
ab € 1,19*
pro Meter
 
 Meter
Hirschmann 695004556 (1 Angebot) 
Koaxialkabel für die Verwendung im Außenbereich. Hohe Abschirmung, geringe Dämpfung. Grün, 6,8 mm, auf 500-m-Rolle. (für TOM-I genehmigt). Dieses Kabel eignet sich für mittlere und große CAI-Gebäud...
Hirschmann
695004556
ab € 353,51*
pro Stück
 
 Stück
goobay Koaxialkabel wh 10,0m (5 Angebote) 
weiß, 10 Meter, Bulk Antennenkabel 1x RF-Antenne (IEC60169-2) (Stecker) auf 1x RF-Antenne (IEC60169-2) (Buchse) 10 Meter Antenne
Goobay
11514
ab € 1,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   122   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Coax-Kabel
^

Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent

Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.

Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln

Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.

Die passende Kabellänge

Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.

RG - Radio Guide Kabeltyp

Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.

Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln

  • Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
  • Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
  • Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Coax-Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.