Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: coax-kabel rg 58, coax-kabel 20 m, coax-kabel belden
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Coax-Kabel

  Coax-Kabel bei Mercateo online kaufen (1.830 Angebote unter 21.489.126 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Coax-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Impedanz x
Bestellen
LAPP 2170001 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz Meterware (1 Angebot) 
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel Flexibler Innenleiter UV-Beständig Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch...
Lapp Kabel
2170001
k.A.
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Meter
Koaxiales Kabel, Type Low Loss 195, 100 m, Kabelgruppe G1, Kabelmantelmaterial P (6 Angebote) 
Koaxiales Kabel, Type Low Loss 195, 100 m, Kabelgruppe G1, Kabelmantelmaterial PVC Ergänzend zur umfangreichen Auswahl an koaxialen Steckverbindern bietet Telegärtner auch eine breite Auswahl an ko...
Telegärtner
L01020C0023
50 Ohm
ab € 0,7556*
pro Meter
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; H155; 1x50Ω; Line; Cu; PVC; grau; 100m (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Ader-Art: Cu Leitungs-Art: H155 Schirmaufbau: Al-PET Folie; Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten Farbe der Isolierung: grau Anwendung der Leitungen: Antenneninstallation 2,4GHz;...
Belden
H155A00
k.A.
ab € 1,24*
pro Meter
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; RG405/U; 1x50Ω; Draht; Stahl, Kupfer; 24AWG (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Leitungs-Art: RG405/U Aderaufbau: Draht Ader-Art: Stahl; Kupfer; versilbert Schirmaufbau: Kupferfolie; Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten Anwendung der Leitungen: Mikrowellenü...
Belden
1671A
k.A.
ab € 9,62*
pro Meter
 
 Meter
Leitungen: Koaxial; RG59/U; 1x75Ω; Draht; Cu; 22AWG; FRNC; violett (1 Angebot) 
Hersteller: BELDEN Resistenz gegenüber: UV-Strahlung Anwendung der Leitungen: HD-SDI; HDTV; Übertragung des digitalen Videosignals Farbe der Isolierung: violett Aderaufbau: Draht Ader-Art: Cu Schir...
Belden
1855ENH.15100
k.A.
ab € 1,16*
pro Meter
 
 Meter
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß (3 Angebote) 
Koaxialkabel, 3-fach geschirmt 500 m Trommel 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß Class A+
Astro
00750953
75 Ohm
ab € 0,5436*
pro Meter
 
 Packungen
Astro 00750952 Koaxialkabel 100 m Weiß (2 Angebote) 
Koaxialkabel, 3-fach geschirmt 100 m Ring 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß Class A+
Astro
750952
75 Ohm
ab € 0,58*
pro Meter
 
 Meter
Koaxialkabel, 75 Ω, PVC, 100m, schwarz, 56 pF/m, VCR 80% (1 Angebot) 
Außendurchmesser = 6.75mm + 5.7mm Impedanz = 75 Ω Rollenlänge = 100m Mantelfarbe = Schwarz Mantelmaterial = Polyvinylchlorid PVC Isoliermaterial = PE, PVC Schaum Leitermaterial = Kupfer blank, Kupf...
RS Pro
3741
75 Ohm
ab € 142,88*
pro 100 Meter
 
 Paket
TRU COMPONENTS TC-7410976 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 100 dB Weiß 500 m (2 Angebote) 
Koaxialkabel 2 fach geschirmt Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: TC-7410976 · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: 500 m...
TRU Components
TC-7410976
75 Ohm
ab € 133,27*
pro 500 Meter
 
 Stück
Hirschmann 695004556 (1 Angebot) 
Koaxialkabel für die Verwendung im Außenbereich. Hohe Abschirmung, geringe Dämpfung. Grün, 6,8 mm, auf 500-m-Rolle. (für TOM-I genehmigt). Dieses Kabel eignet sich für mittlere und große CAI-Gebäud...
Hirschmann
695004556
k.A.
ab € 355,89*
pro Stück
 
 Stück
Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000 (5 Angebote) 
Koaxialkabel HD14 75 Ohm HD14055 Tr.1000Für CCTV Videoüberwachung, Kabelkapazität 53pF/m, Übertragung des analogen Videosignals: 1200m, Übertragung des HD-SDI Videosignals: 250m.
Grothe
39930
75 Ohm
ab € 1.471,43*
pro 1.000 Meter
 
 Stück
VALUE Koaxialkabel RG-59, schwarz, 100m, 75 Ohm (3 Angebote) 
Koaxialkabel RG-59 Adern: 0,58CW + Geflecht Aussenabmessung: 6,2mm
Value
11.99.4520
75 Ohm
ab € 20,07*
pro Stück
 
 Stück
Hirschmann KOKA799B (1 Angebot)
Hirschmann
198799102
k.A.
ab € 89,59*
pro Stück
 
 Stück
Koaxialkabel, RG174/U, 50 Ω, PVC, 304m, schwarz, 101,024 pF/m, VCR 66%, Serie MEC COAXIAL (2 Angebote) 
Koaxialtype = RG174/U Außendurchmesser = 2.59mm Impedanz = 50 Ω Rollenlänge = 304m Mantelfarbe = Schwarz Mantelmaterial = Polyvinylchlorid PVC Isoliermaterial = PE Leitermaterial = Bare Copper Stee...
Alpha Wire
9174 BK001
50 Ohm
ab € 175,11*
pro 304 Meter
 
 Paket
BELDEN 1505A 0101000 COAXIAL CABLE, RG-59/U, 20AWG, 75 OHM, 1 (1 Angebot) 
Leiterquerschnitt CSA: - Außendurchmesser: 5.918 mm Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Koaxialkabel: RG59 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Mantelfarbe: Black Impedanz: 75 ohm Drahtdurchmesser: 20 AWG L...
Belden
1505A 0101000
75 Ohm
ab € 578,34*
pro 1.000 Stück
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   122   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Coax-Kabel
^

Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent

Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.

Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln

Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.

Die passende Kabellänge

Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.

RG - Radio Guide Kabeltyp

Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.

Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln

  • Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
  • Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
  • Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Coax-Kabel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.