Interkabel AC 100-25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 25 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 25 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Koaxialkabel 75 OHM WS 100M MK 96 A 0100 R100Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal fuer den flexiblen Einsatz bei Sat- und B...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multime...
Impedanz: 50 ohm Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Mantelfarbe: White Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m Produktpalette: - SVHC: No SVHC (10-Jun-20...
Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m HDTV-fähiges Antennenkabel Starrer Innenleiter 50 Meter Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Inte...
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multime...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100MK76A 0101ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Drahtdurchmesser: 26 AWG Mantelfarbe: White Mantelmaterial: FEP Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Leitermaterial: SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) Leit...