Typ = Axiale Ferritperle Abmessungen = 26 x 13 x 28.5mm Material = 4 W 620 Höhe = 28.5mm Innendurchmesser = 13mm Außendurchmesser = 26mm Ferrithülsen. Anwendungsbereich. Die axialen Ferritringe von...
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Koaxialtyp = RG59 Länge = 250m RG59-Koaxialkabel + 2 Netzkabel. Ein RG59-Kabel plus 2 Netzkabel, entwickelt für die Signalverteilung und Sich...
Koaxial Kabel KHC 204-100 RL Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, geklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Fo...
Koaxial Kabel KHC 204-10 L Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, geklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Foli...
Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu ü...
Koaxial Kabel KHC 204-20 L Innenleiter ø mm, Material 0,9 CCS Isolation ø mm, Material 4,0 Zell PE 1. Schirm Folie AL-Folie, geklebt 2. Schirmgeflecht, Material 32 x 0,12 Al 3. Schirm Folie AL-Foli...