Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte In...
"State of the Art" Videokabel HPOCC Kupfer und ein Teflon Di-Elektrikum gewährleisten brillante, extrem rauscharme Bilder, sowie feinste Farbtreue und Auflösung in höchster Präzision. Das doppelt ges...
Hochwertiges Y-Cinchkabel für den optimalen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers mit Stereo-Eingang (2 x Cinch) an einen AV-Receiver mit Mono-Ausgang (1 x Cinch). Der koaxiale Aufbau und versilberte In...
Hersteller: VENTION Kontaktbeschichtung: vergoldet Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Kabellänge: 2m Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA Bauart Kabel/Anschl...
Erstklassiges Verbindungskabel mit koaxialem Aufbau und versilberten Innenleitern Durch sein Klangbild mit druckvollem, knackigem Bass ist es ideal für den Einsatz zwischem Subwoofer-Ausgang des Ve...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: VENTION Kont...
Analoge NF-Verbindung zwischen Subwoofer und Verstärker bzw. A/V-Receiver in Y-Konstruktion. Somit wird die problemlose Verbindung eines Gerätes mit einer Mono-Buchse (1 x Cinch) an ein Gerät mit S...