Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: christbaumständer krinner
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Christbaumständer

  Christbaumständer  (13 Angebote unter 27.649.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Christbaumständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Christbaumständer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Christbaumständer
^

Christbaumständer für große und kleine Weihnachtsbäume

In der Vorweihnachtszeit werden öffentliche Gebäude, Kundenbereiche, Einkaufscenter, Hotels und Restaurants und Arbeitsstätten oft weihnachtlich geschmückt. Neben der Weihnachtsdekoration werden meist auch Weihnachtsbäume aufgestellt. Robuste Christbaumständer tragen dazu bei, dass der vorweihnachtliche Schmuck in Geschäften, Bürogebäuden, gastronomischen Betrieben und öffentlichen Einrichtungen ohne Gefährdung von Kunden und Mitarbeitern aufgestellt werden kann. Insbesondere große, mit Baumschmuck verzierte Weihnachtsbäume, die Hotellobbys, öffentliche Gebäude oder Kaufhäuser schmücken, benötigen der Größe entsprechende, stabile Christbaumständer, in denen sie über die gesamte Adventszeit fest und sicher stehen.

Christbaumständer für den Außenbereich

Werden Weihnachtsbäume im Außenbereich aufgestellt, sind sie der Witterung und unter Umständen auch starken Stürmen in der Winterzeit ausgesetzt. Daher ist für einen Weihnachtsbaum im Außenbereich ein Christbaumständer erforderlich, der eine feste Verankerung im Boden ermöglicht.  Wird ein Weihnachtsbaum alljährlich an demselben Platz aufgestellt, empfiehlt sich ein Christbaumständer in Form eines feuerverzinkten Rohres aus hochlegiertem Stahl, der dauerhaft im Boden installiert ist. Mit einem Zentrierkeil ausgestattet, bietet dieser Christbaumständer Weihnachtsbäumen in unterschiedlichen Größen einen sicheren Stand. Für die Zeit, in der der Christbaumständer nicht verwendet wird, lässt er sich mit einem bodenbündigen Deckel sicher verschließen. Flexibel im Außenbereich einsetzbar sind Christbaumständer mit Erdspieß. Ein solcher Christbaumständer ist geeignet für Weihnachtsbäume bis zu einer Größe von 4,5 Meter und mit einem Stammdurchmesser von bis zu 12 Zentimeter. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Spannschrauben, Heringen und Spannseilen.

Größenverstellbare Christbaumständer mit Wasserbehälter

Für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen im Innenbereich sind verstellbare Christbaumständer mit Fußmechanik weit verbreitet. Qualitativ hochwertige Modelle erfüllen die Voraussetzungen für eine sichere Aufstellung von Weihnachtsbäumen auch in öffentlich zugänglichen Räumen. Der Weihnachtsbaum wird mit Hilfe einer Seilzugtechnik zentriert und zwischen Metallspangen eingeklemmt. Je höher das Eigengewicht des Weihnachtsbaumständers ist, umso sicherer ist der Stand des Baumes. Ein Christbaumständer mit Seilzugtechnik eignet sich für die Aufstellung von Weihnachtsbäumen bis zu einer Höhe von vier Meter und mit einem Stammdurchmesser bis zu 17 Zentimeter. Christbaumständer dieser Bauform sind meist mit einem Wasserbehälter ausgestattet und halten den Baum über die gesamte Adventszeit frisch.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.