Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT035M100CA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=4.3 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdau...
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M100EA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6.6 mm, Kapazität=10 µF, Lebensd...
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M100DA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.3 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdau...
Elektrolytkondensator, SMD, Typ=RND 150VVT050M2R2CA1L, Basislänge=5.4 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=4.3 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensda...