Aluminium-Elektrolytkondensator, NACE100M16V4X5.5TR, NIC Der NACE100M16V4X5.5TR ist ein Allzweck-Aluminium-Elektrolytkondensator für die Oberflächenmontage, der für die automatische Montage und das...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: 1.6 mm Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm Rippelstrom: 112 mA Hersteller-Größencode: A Produktlänge: 3.2 mm Produktpalette: T494 Series Spannun...
Serie = Han B Gewindegröße = M32 Größencode Hersteller = 24 B Gehäuseausrichtung = Seiteneingang Schutzart = IP65 Seriennummer = 1930 Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verb...