Artikelname: Einmal-Overall ProClean Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger ...
Produktbeschreibung Der Overall MIKRO besteht aus einem mikroporösen Vlies. Besonders dichte Nähte sorgen für sehr gute Barriereeigenschaften des Overalls. Der MIKRO ist außerdem atmungsaktiv sowie...
Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.
Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kat.III, ISO 4, weiß, mit Kapuze, Größe M Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 13034 Typ 4,...
3M 4565 EinwegschutzanzugDer 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung un...
Tychem® Schutzoverall F2, Kat. III, grau, Polyethylen-Spinnvlies, Größe 3XL Tychem® Schutzoverall F2, Kategorie III, Typ 3/4/5/6, partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar, Spezialkapuze für Masken...
Kat.3 Typ 3B, 4B, 5B, 6B, - Chemikalienschutzanzug mit Kapuze - aus Tychem C - CE Kategorie Cat. 3 Typ 3, 4, 5 und 6 - Spezialabdeckblende unter dem Kinn - doppelte Abdeckvlende mit Klettverschluss...