- Schienbeinlänge - Kittel mit Öffnung auf der Rückseite - Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem - Stehkragen - Laborkittel mit Rückenverschluss - Strickbündchen mit doppeltem Manschettensys...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XL, gelb Kategorie III, Typ 4, 5, 6 Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, Sc...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...
Carbotec Pro ESD Overall grau/hellgrau Gr.L (50/52) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließ...
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen und zur Erzeugung einer sprüh- und flüssigke...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe M Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedi...
TCPOBASYL00 Kat.3 Typ PB, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3] EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.L weiß PSA III PROMAT Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Material...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...