Kinderleicht und effizient ! Der Cube 2.0 ist der sichere, moderne und schnelle Weg Energie zu tanken und ist Dein Akku voll mit neuer Power, leistet die Peak Erkennung den nötigen Schutz für Dein ...
Alternative für L2015 Ladegerät, zwei Akkus gleichzeitig ladbar" hochwertiges Ladegerät für 1 bis zu 12 BA2015 Akkus (Lieferung ohne Akkus) 12fach Ladegerät passend für Sennheiser BA2015 Akkus, alt...
Das I6AC+ ist ein digitales Multifunktionsladegerät mit 80W Ladeleistung. Ein echter Allrounder zum sicheren Laden von Akkus, zum Testen von Motoren und ESCs. Mit integriertem Balancer, Spannungsme...
Akku-Technologie = Bleisäure, NiCd Ausgangsspannung = 24V Ladestrom = 3A Max. Ausgangsleistung = 72W Modellnummer = CB243A Akkuladegerät der Serie CB von Altech. Die Serie CB der mehrstufigen Akkul...
Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation, 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000), Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2, Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus...
Viele Gerätehersteller weisen darauf hin, dass ihre Anwendungen nur mit 1,5V Alkaline-Batterien funktionieren und warnen vor der Verwendung von NiMH-Akkus, deren Spannung mit 1,2V zu gering für ein...
Das Ladegerät Basic IV ist ein zuverlässiger Timerlader mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 4 Akkus (AA/1300mAh) sowie ein USB-Ladekabel mit Micro-USB Anschluss sind im Lieferumfan...