Vishay 249FGJS0XB25104KA 249FGJS0XB25104KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 100 kΩ 1 St. Präzisions-Potentiometer 100 kΩ linear In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. T...
Widerstandstoleranz: ± 10% Produkthöhe: 8.98 mm Einstellungsart: Side Adjust Betriebstemperatur, max.: 150 °C MSL: - Produktlänge: 19.05 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Trimmpotentiometer: Mu...
Vishay 249FGJS0XB25105KA 249FGJS0XB25105KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 1 MΩ 1 St. Präzisions-Potentiometer 1 MΩ linear In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. Techn...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C MSL: - Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular Trimmpotentiometer: Multi Turn Element-Material: Cermet Produktbreite: 4.83 mm Qualifikation: - Te...
Vishay 249FGJS0XB25252KA 249FGJS0XB25252KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 2.5 kΩ 1 St. Präzisions-Potentiometer 2.5 kΩ linear In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. T...
Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en) Produktlänge: 4.8 mm Widerstandstoleranz: ± 10% Produkthöhe: 3.9 mm Produktpalette: 3214 Series Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square Einstellung...
Vishay 249FGJS0XB25253KA 249FGJS0XB25253KA Präzisions-Potentiometer Mono 1 W 25 kΩ 1 St. Präzisions-Potentiometer 25 kΩ linear In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. Tec...