Dieses Netz-Y-Kabel dient dazu, ein Notebook (-Netzteil) und einen Monitor (oder Drucker etc.) an nur einer Stromsteckdose zu betreiben. Schutzkontaktstecker CEE7/7 gewinkelt auf 1x Notebookstecker...
CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F Verlängerungskabel: Das 25 Meter lange Starkstromverlängerungskabel mit 400 V und 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 5...
Industrie-Steckverbindungen sind die Lösung für Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den Endverbraucher. Das Sortiment be...
Mit dem C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C14 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewäh...
AC-Netzkabel, Typ=3-133-810, Länge=3 m, Nennspannung max.=125 V, Nennstrom=10 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=DE/FR Typ F/...