Die Adapterleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt au...
Der Adapterstecker mit einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß und mit Schalter für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über ...
CEE 230 V / 32 A Stecker Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken...
Ex-CEE-Stecker 16 A 3-polig Betriebsspannung: 200...250 V AC Kabeldurchmesser: 8...18 mm Anschlussquerschnitt: 1,5...4 mm² Umgebungstemperatur: -50...65 °C Anschluss: Schraubklemmen Schutzart: IP64...
CEE Phasenwendestecker 400V Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel / CEE-Verbindungen. Unser verlässlicher Starkstrom...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Der robuste Stecker eignet sich für die Verwendung im Außenbereich und überzeugt durch folgende Eigenschaften: Made in Germany Schutzart: IP44 Mit extra robustem Französischen-Stecker Für 3G1,5 - 3...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...