Übersicht
"CEE-Stecker" Überbegriffe
Bild
Bestellen
CEE Adapterleitung Stecker 16A / Kuppl. 32A 0,5m (9 Angebote) CEE Adapterleitung Stecker 16A / Kuppl. 32A 0,5m mit H07RN-F 5x2,5mm² Gummileitung schwarz, Länge 0,3m, CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckel, spritzwassergeschützt IP44, ...
Volker Althoff KABELTECHNIK
104037
ab € 17,25* pro Stück
ab € 43,29* pro Stück
CEE - Stecker (1 Angebot) CEE-Stecker16 A, 4polig, 10 H, 100-300 Hz, >50 V mit vernickelten KontaktenMaterial: KunststoffSchutzart: IP 44
€ 10,00* pro Stück
Ex-Stecker für Zone 1, 10 A, 21-pol 250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung (3 Angebote) Ex-Plug for Zone 1/2"1, 10, 21-pole250 V, 6 h, 1 cable gland Nennstrom: 10 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 250 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: false, Polzahl: 21, W...
Cooper Crouse-Hinds
GHG5912201R0002
ab € 920,68* pro Stück
ab € 1.194,84* pro Stück
CEE-Stecker 16 A 400 V 6 h JÄGER DIREKT (1 Angebot) mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400 V ·...
ab € 9,63* pro Stück
CEE-Stecker 16 A 400 V 6 h (1 Angebot) mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400 V ·...
ab € 9,57* pro Stück
CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 5h IP67 2E9405 (3 Angebote) CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 5h IP67 2E9405WALTHER CEE Hochstrom Stecker mit Schraubanschluss 400A 4P 5h IP67 690V ~ Gehäuse aus Aluminium mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger mit einer Kabelve...
ab € 2.785,27* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
13563
ab € 32,34* pro Stück
CEE Stecker, IP44, 16A, 4-polig, 400V, 6h, rot, schraubenlos (3 Angebote) CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, schraubenlose Ans...
ab € 305,41* pro 10 Stück
CEE Hochstrom Stecker 315A 5P 5h IP67 2D9505 (3 Angebote) CEE Hochstrom Stecker 315A 5P 5h IP67 2D9505WALTHER CEE Hochstrom Stecker mit Schraubanschluss 315A 5P 5h IP67 690V ~ Gehäuse aus Aluminium mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger mit einer Kabelve...
ab € 2.852,61* pro Stück
ab € 114,57* pro Stück
ab € 11,14* pro Stück
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,60* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
668A
ab € 52,47* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema CEE-Stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.