Mobiles Ladegerät für Elektroautos MODE 2 Das Mobile Ladegerät MODE 2 bietet bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie können an fast allen verfügbaren Stromquellen in säm...
Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung u...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker 400 V /16 A, 4-polig, 6h Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schrau...
Netzadapter, US/Japan-Stecker (Typ A, NEMA 1-15, 2-polig) an Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) - Zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in den USA - Adapter konvertiert keine Netzspannung! -...
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten. Feature...
VOLTCRAFT VMA-3L 16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm Dunkelgrau,Rot MESSADAPTER VMA-3L 16 CEE-Stecker 16 A 4 mm Sicherheitsbuchsen Robuste Ausführung Sicheres Kontaktieren an 16 A ...
5 poliger CEE Stecker mit 32 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt. Features: 32 A Uhrzeitstellung 6 h