Mit dem W-Splitter-Netzkabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach drei Geräte über einen einzigen Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Ausreichend Steckdosen sind in vielen Einsat...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Pol...
Mit dem Y-Splitter-Netzkabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach zwei Geräte mit Kaltgeräte-Anschluss über einen Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Ausreichend Steckdosen sind ...
Mit dem Y-Splitter-Netzkabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach zwei Geräte mit C14 Anschluss über einen Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Ausreichend Steckdosen sind in viel...
Netzadapter, Australien-Stecker (Typ I, AS 3112) an Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) - Zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Australien - Adapter konvertiert keine Netzspannung! - Bitte...
Netzadapter, British 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) an Eurobuchse (Typ C, CEE 7/16) - Zum Anschluss von Geräten mit Eurostecker CEE 7/16 in Großbritannien - Adapter konvertiert keine Netzspannung! ...