Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontakt...
1 m Computer Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf C13 KabelUniverseller Ersatz für CEE 7/7 auf C13 StromkabelDieses Ersatz Stromkabel verfügt über einen zweipoligen EU Schuko CEE 7/7 Stecker und eine I...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Pol...
2 m Laptop Ladekabel, EU Schuko Stecker auf C5, 2,5A 250V, 18AWGDas 3-polige Laptop-Stromkabel PXTNB3SEU2M ist mit einem EU-Stecker und einem 3-poligen Anschluss versehen. Dadurch eignet es sich al...