Sygonix SY-5871534 CEE-CARA Stecker 32 A 3polig 230 V/AC 1 St. CEE Cara Stecker, 32 A, IP44, Schnellkupplung Exklusives Verschlusssystem zur mühelosen Demontage Schraubenlose Kupplung zum schnellen...
ESD-Arbeitsstationssatz mit CEE 7/4-Stecker, Typ=RND 600-00140, Breite=600 mm, Höhe=2 mm, Länge=1.2 m, ESD-Mattenfarbe=Blau, ESD-Mattenmaterial=Edelstahl-Nylon-Filament, Form=Rechteckig, Konformitä...
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hoc...
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontak...
Sygonix SY-5873148 CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V/AC 1 St. CEE Cara Stecker, 16 A, IP67, Schnellkupplung Exklusives Verschlusssystem zur mühelosen Demontage Schraubenlose Kupplung zum schnellen...
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hoc...