Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung. Die bronzegrünen Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919.- nach D...
MIXO CEE Adapter 16 A Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom Stecker haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler. Eingang und Ausgang: ...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
Der hochwertige rote CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Der 5polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine s...
Mit dem C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C14 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewäh...
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung mit Pilotkontakt u...