geeignet zum Versand von 1-3 CD´s oder 1-2 DVD´s mit Jewelcase und Begleitpapierschreiben mit/ ohne Kuvert portooptimiert als Groß-/ oder Maxibrief optionales Fenster zum Ausbrechen Außenmaß: (Läng...
ColomPac CP 12.00 Vollpappe Versandtasche CD-Case 160 x 175 x -20 mm (Innenm Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Material: Vol...
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festver...
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut...
mit Haftklebeverschluss Geeignet für den Versand von einer CD-ROM im Jewelcase, losen CDs, CDs in Papiertüten, DVD im Jewelcase, Disketten, ZIP-Bändern oder USB-Sticks 3-faches Verschluss-System In...
Luftpolster-Versandtasche aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in braun Stärke 80 µm Papierqualität 80 g/m², 2-lagig passend für CD reißfest Verschließbar mit Haftklebung Länge x Breite inne...
Luftpolster-Versandtasche CD weiß 180 x 165x -25 mm (Innenmaß) Leichte Luftpolsterschutztasche. Diese Luftpolstertaschen sind außen aus PE-beschichtetem Kraftpapier und innen mit reißfester Luftpol...
Luftpolster-Versandtasche aus PE-Schaum mit Papier in weiß Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht Papierqualität 80 g/m² passend für DVD reißfest Verschließbar mit Haftklebung Länge x Breite...