Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  cd-rohling  bei Mercateo online kaufen (442 Angebote unter 4.201.835 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Maxell
624006
ab € 10,66*
8 Angebote
100%
Maxell
624016.01
ab € 3,80*
5 Angebote
100%
Maxell
624832
ab € 6,64*
6 Angebote
100%
Imation
73-0000-0314-2
ab € 4,10*
19 Angebote
100%
Sony
10CDQ80SDM
ab € 4,49*
3 Angebote
100%
Maxell
624003
ab € 3,42*
8 Angebote
100%
Maxell
626001
ab € 0,73*
4 Angebote
100%
Maxell
624865
€ 0,87*
1 Angebot
100%
Philips
908210004757
ab € 6,14*
4 Angebote
100%
Philips
908210004634
ab € 18,09*
3 Angebote
100%
Philips
908210004625
€ 3,95*
1 Angebot
100%
Philips
908210004629
ab € 7,64*
2 Angebote
100%
Sony
5CDQ22ND
ab € 3,86*
4 Angebote
100%
Sony
20CDQ-80NXSL
ab € 8,20*
5 Angebote
100%
Sony
40x10CDQSPIP-ITC
ab € 11,79*
10 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Beschreibbare CD-Rohlinge

Beschreibbare CD-Rohlinge unterscheiden sich nach der möglichen Schreibmethode und der möglichen Brenngeschwindigkeit, nach der möglichen Speicherkapazität/Größe und der eventuell mitgelieferten Verpackung. Zusätzliche Auswahlkriterien sind die Möglichkeit des Aufdruckens bzw. Aufbrennens ("LightScribe") von Labels und diverse lebensverlängernde Maßnahmen wie UV- und Kratzschutz.

CD-Rohlinge für folgende Schreibmethoden werden angeboten:

CD-R (CD recordable)

Hier handelt es sich um den gebräuchlichsten, einfachsten und preiswertesten Typ beschreibbarer CDs, womit die wesentlichen Vorteile schon genannt sind. Diese CDs sind mit den meisten auch älteren Laufwerken bzw. CD-Playern lesbar. Der einzige Nachteil: Dieser CD-Typ ist nur einmal beschreibbar. Das zuverlässige Löschen von Daten erfordert die physische Zerstörung der CD z.B. mit einem Aktenvernichter, der auch CDs schreddert.

CD-RW (CD Re-Writable)

Diese Rohlinge können wiederholt beschrieben und also auch gelöscht werden. Nachteile sind neben dem höheren Preis:

  • erstens die geringere Signalstärke beim Lesevorgang, die dazu führt, dass die Daten von älteren Laufwerken nicht oder nur unvollständig lesbar sein können,
  • zweitens das geringere mögliche Schreibtempo - in der Praxis oftmals eher vom Brenner als von den Rohlingen limitiert,
  • drittens die Tatsache, dass es keine wieder bedruckbaren Rohlinge gibt, so dass einmal aufgedruckte oder per LightScribe aufgebrannte Labels nicht ohne weiteres gelöscht werden können.

CD-Rohlinge sind mit folgenden Speicherkapazitäten/Größen erhältlich (Kapazität/Spieldauer/Format):

  • 185 MB / 21 min / 80 mm Mini-CD
  • 210 MB / 23 min / 80 mm Mini-CD
  • 650 MB / 74 min / 120 mm
  • 700 MB / 80 min / 120 mm
  • 800 MB / 90 min / 120 mm
  • 870 MB / 99 min / 120 mm

CD-Rohlinge werden in folgenden Verpackungen geliefert:

Jeweils 1-120 Stück pro Verpackung:

  • "Jewel Case": die Standard-CD-Hülle, 10 mm dick
  • "Slim Line" oder nur "Slim": eine schmalere CD-Hülle, 5 mm "dick"

Auf Spindeln mit 25-150 Stück, eine handliche Verpackung für größere Mengen, allerdings ohne Hüllen für die einzelnen Scheiben.

Größere Mengen werden auch lose, nur in Folie eingeschweißt angeboten. Die verschiedenen Hüllen für CDs sind auch gesondert erhältlich.

Einige Tipps zum Abschluss

Achten Sie beim Einkauf darauf, dass der Bereich der Brenngeschwindigkeiten für diesen Rohling mit ihrem Brenner korrespondiert. Beispielsweise "52fach max" hat nur Sinn, wenn ihr Brenner diese Geschwindigkeit unterstützt. Für ältere und langsamere Brenner empfiehlt sich der Einsatz von Rohlingen, die für niedrigere Geschwindigkeiten optimiert sind. Achten Sie in diesem Fall eher auf die unterstützte minimale Brenngeschwindigkeit.
Die Kapazität der Rohlinge kann besser ausgenutzt werden, wenn man beim Brennen in dem benutzten Brennprogramm die Option "Multisession", "(noch) nicht finalisieren" bzw. "CD noch nicht abschließen" (oder sinngemäß) wählt. Eine andere Variante bietet das Formatieren eines CD-Rohlings mit dem UDF-Format (auch Packet-Writing genannt), sofern von der Brenn-Software unterstützt. Dieses erlaubt das Hinzufügen sowie (nur für CD-RW) das Ändern und Löschen der Dateien auf dem Datenträger. Beide Methoden bergen allerdings die Gefahr, dass das Auslesen der Daten auf unterschiedlichen Geräten Probleme bereiten kann.
Wollen Sie Daten auf CDs dauerhaft archivieren, empfiehlt es sich, höherwertige Produkte mit einer höheren zu erwartenden Lebensdauer zu verwenden und bei der Lagerung die meist mitgelieferten Herstellerhinweise zu beachten.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe CD-Box, CD/DVD Dispenser, CD-Fixierungspunkte, CD Hülle, CD-Regal, CD-Reiniger, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Rack, CD-Versandhülle und CD-Vitrine.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.