Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „CD Rohlinge“

Suche nach „CD Rohlinge“ (677 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   46   vorwärts
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
100%PHILIPS CD-R90 800MB 25ER SPINDEL
Philips
Philips CD-R 90 Min 25er Spindel
ab € 7,49*
7 Angebote
100%PHILIPS CD-RW80 700MB 1-4X 1ER JEWELCASE
Philips
Philips CD-RW 1-4x 80Min
ab € 0,56*
5 Angebote
100%INMAC CD-R 700MB 52X PRINTABLE 50ER+CD-WALLET48
Inmac
E559694
€ 13,68*
1 Angebot
100%INMAC CD-R 80MIN 700MB 52X + CD WALLET 48
Inmac
E559608
€ 12,39*
1 Angebot
100%MAXELL 52X CD-R 80MIN 700MB 10PG
Maxell
624826.02
ab € 0,39*
3 Angebote
100%MAXELL 52X CD-R 80MIN MULTIUSE SLIM 10PG
Maxell
624016.01
ab € 3,49*
3 Angebote
100%MAXELL CD-R 52X PRINT MULTI USE 50PG SP
Maxell
624006
ab € 11,00*
6 Angebote
100%CD-R 700MB 48xspd Jewel Case 10 Stück (10CDQ80)
Sony
10CDQ80
€ 11,42*
1 Angebot
100%PHILIPS CD-RW80 700MB 4-12X 1ER JC
Philips
PHILIPS CD-RW 80MIN 4-12X
ab € 0,60*
7 Angebote
100%MAXELL CD-R 80 MIN 700 MB 52X SLIM CASE 10PG
Maxell
624003.01
ab € 3,25*
6 Angebote
100%MAXELL CD-R 80 XL 52X 100PG SP
Maxell
624841
ab € 17,87*
5 Angebote
100%MEMOREX 52X CD-R 700MB 80MIN 25ER SPINDEL
Memorex
827520-25
ab € 4,43*
4 Angebote
100%MEMOREX 52X CD-R 700MB 80MIN 50ER-SPINDEL
Memorex
827520-50
ab € 8,94*
7 Angebote
100%MEMOREX 52X CD-R 80MIN 700MB SLIM CASE 10PG
Memorex
827520-10C
ab € 3,30*
6 Angebote
100%MEMOREX CD-R PRINTABLE 700MB 52X 25ER SPINDEL
Memorex
827523-25
ab € 5,72*
6 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   46   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Beschreibbare CD-Rohlinge

Beschreibbare CD-Rohlinge unterscheiden sich nach der möglichen Schreibmethode und der möglichen Brenngeschwindigkeit, nach der möglichen Speicherkapazität/Größe und der eventuell mitgelieferten Verpackung. Zusätzliche Auswahlkriterien sind die Möglichkeit des Aufdruckens bzw. Aufbrennens ("LightScribe") von Labels und diverse lebensverlängernde Maßnahmen wie UV- und Kratzschutz.

CD-Rohlinge für folgende Schreibmethoden werden angeboten:

CD-R (CD recordable)

Hier handelt es sich um den gebräuchlichsten, einfachsten und preiswertesten Typ beschreibbarer CDs, womit die wesentlichen Vorteile schon genannt sind. Diese CDs sind mit den meisten auch älteren Laufwerken bzw. CD-Playern lesbar. Der einzige Nachteil: Dieser CD-Typ ist nur einmal beschreibbar. Das zuverlässige Löschen von Daten erfordert die physische Zerstörung der CD z.B. mit einem Aktenvernichter, der auch CDs schreddert.

CD-RW (CD Re-Writable)

Diese Rohlinge können wiederholt beschrieben und also auch gelöscht werden. Nachteile sind neben dem höheren Preis:

  • erstens die geringere Signalstärke beim Lesevorgang, die dazu führt, dass die Daten von älteren Laufwerken nicht oder nur unvollständig lesbar sein können,
  • zweitens das geringere mögliche Schreibtempo - in der Praxis oftmals eher vom Brenner als von den Rohlingen limitiert,
  • drittens die Tatsache, dass es keine wieder bedruckbaren Rohlinge gibt, so dass einmal aufgedruckte oder per LightScribe aufgebrannte Labels nicht ohne weiteres gelöscht werden können.

CD-Rohlinge sind mit folgenden Speicherkapazitäten/Größen erhältlich (Kapazität/Spieldauer/Format):

  • 185 MB / 21 min / 80 mm Mini-CD
  • 210 MB / 23 min / 80 mm Mini-CD
  • 650 MB / 74 min / 120 mm
  • 700 MB / 80 min / 120 mm
  • 800 MB / 90 min / 120 mm
  • 870 MB / 99 min / 120 mm

CD-Rohlinge werden in folgenden Verpackungen geliefert:

Jeweils 1-120 Stück pro Verpackung:

  • "Jewel Case": die Standard-CD-Hülle, 10 mm dick
  • "Slim Line" oder nur "Slim": eine schmalere CD-Hülle, 5 mm "dick"

Auf Spindeln mit 25-150 Stück, eine handliche Verpackung für größere Mengen, allerdings ohne Hüllen für die einzelnen Scheiben.

Größere Mengen werden auch lose, nur in Folie eingeschweißt angeboten. Die verschiedenen Hüllen für CDs sind auch gesondert erhältlich.

Einige Tipps zum Abschluss

Achten Sie beim Einkauf darauf, dass der Bereich der Brenngeschwindigkeiten für diesen Rohling mit ihrem Brenner korrespondiert. Beispielsweise "52fach max" hat nur Sinn, wenn ihr Brenner diese Geschwindigkeit unterstützt. Für ältere und langsamere Brenner empfiehlt sich der Einsatz von Rohlingen, die für niedrigere Geschwindigkeiten optimiert sind. Achten Sie in diesem Fall eher auf die unterstützte minimale Brenngeschwindigkeit.
Die Kapazität der Rohlinge kann besser ausgenutzt werden, wenn man beim Brennen in dem benutzten Brennprogramm die Option "Multisession", "(noch) nicht finalisieren" bzw. "CD noch nicht abschließen" (oder sinngemäß) wählt. Eine andere Variante bietet das Formatieren eines CD-Rohlings mit dem UDF-Format (auch Packet-Writing genannt), sofern von der Brenn-Software unterstützt. Dieses erlaubt das Hinzufügen sowie (nur für CD-RW) das Ändern und Löschen der Dateien auf dem Datenträger. Beide Methoden bergen allerdings die Gefahr, dass das Auslesen der Daten auf unterschiedlichen Geräten Probleme bereiten kann.
Wollen Sie Daten auf CDs dauerhaft archivieren, empfiehlt es sich, höherwertige Produkte mit einer höheren zu erwartenden Lebensdauer zu verwenden und bei der Lagerung die meist mitgelieferten Herstellerhinweise zu beachten.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe CD-Box, CD/DVD Dispenser, CD-Fixierungspunkte, CD Hülle, CD-Regal, CD-Reiniger, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Rack, CD-Versandhülle und CD-Vitrine.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG