- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...
Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 3x GN1/1205x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperat...
ARAVEN Rollwagen für GN 1/1 Behälter inklusive Befestigungsgurt, 710x530x230mm Fahrbares Untergestell für GN 1/1 Behäter zum schnellen und einfachen Transport von GastroNorm Speisebehältern. Kann a...
Rollenuntergestell für Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkbar Stoßfest...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 4x GN1/1530x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperat...
ARAVEN Rollwagen für GN 2/1 Boxen bis 200 kg Traglast Dieser Rollwagen für GN 2/1 Boxen ist aus Aluminium und ABS Kunststoff gefertigt. Die empfohlene Maximallast beträgt 200 kg (2 Lebensmittelbehä...
Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...
Bonamat Servier- & Transportwagen 20S, Maße: 700 X 615 X 985 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...
RIEBER GN-Schneidebrett-Wagen Der spezielle Regalwagen eignet sich als effiziente & mobile Vorbereitungsstation, zum hygienischen Schneiden von Speisen auf dem rutschsicher integrierbaren Profboard...