Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde Produktdetails: Chromnickelstahl 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: ca. 120 kg Maße: ca. B 930 x T 600 x H 990 mm Bordmaße: c...
Der robuste Transportwagen aus Edelstahl (Legierung Ss201) verfügt über eine enorm stabile Bauweise und bringt dadurch eine lange Lebensdauer im Dauereinsatz mit sich. Die Ladefläche von 520 mm x 8...
Die pflegeleichte Kunststoffausführung ist schmutzabweisend und korrosionsbeständig. Mit weichen, abgerundeten Ecken, um Wände, Türen und andere Ausstattungen zu schonen. Die hitzebeständige Kunsts...
Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...
Stalgast Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 2x GN1/880x600x850 mm H = 850mm zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen mit Ablassventile Becken getrennt regelbar Temperatu...
Trolley für Thermobox 1/1 GN; 70x50x17 cm (LxBxH); rot/silber Praktischer Trolley aus eloxierten Aluminium-Profilen mit Kunststoff-Ecken (ABS). Die vier leichtgängigen Lenkrollen haben eine Laufflä...
Rollenuntergestell für Thermobehälter AF 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkbar Stoßfeste Kunststo...
ARAVEN Rollwagen für bis zu 18 GN 1/1 Behälter, 550x380x1745mm Der Rollwagen hat ein hohes Fassungsvermögen und einen Verschlussbügel zur Vermeidung von Stürzen. Der obere Teil des Rades hat einen ...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...