Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „camflopod für dslr“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Walimex CamFloPod Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15433495
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17441
EAN/GTIN:
     4250234574419
Professionelles Filmen
Mit dem Videostativ CamFloPod für DSLR von walimex können Sie ab jetzt Filmen wie ein Profi! Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des Videostativs CamFloPod für DSLR von walimex werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich.

Ruhiges und verwacklungsfreies Filmen
Das CamFloPod von walimex gibt Ihrer Kamera die nötige Stabilität und ermöglicht ein ruhigeres Filmen und verwacklungsfreie Schwenks. Die Kamera wird dazu ganz einfach auf der Kameraplatte sicher montiert. Dank des Kardangelenks ist die Kamera auf allen Achsen frei beweglich. Durch das Gegengewicht unter der Kameraplatte wird Ihre Kamera im Gleichgewicht gehalten. Ihre Bewegungen werden so ausgeglichen und nicht ungewollt an die Kamera übertragen. Das Stativ verfügt über zwei ergonomisch geformte Haltegriffe, an denen Sie das CamFloPod sicher halten können.

Komfort und Flexibilität
Das Stativ kann flexibel an Ihr Kameramodell angepasst werden. Hierzu kann die Kameraplatte verschoben werden, um den Schwerpunkt auszutarieren. Außerdem ist der Widerstand beider Achsen des Kardangelenks individuell einstellbar. So wird das Stativ perfekt auf Ihre Kamera abgestimmt. Die Kameraplatte ist gummiert und bietet Ihrer Kamera festen Halt. Die beiden Haltegriffe sind schaumstoffgepolstert und können um 90° nach unten und oben abgewinkelt werden und so ideal an Ihre Haltung und Körpergröße angepasst werden. Mit dem Fokusring, der für unterschiedliche Objektivdurchmesser einsetzbar ist, fokussieren Sie Ihr Objektiv besonders genau und komfortabel. Der Zubehörschuh auf dem Stativ erlaubt Ihnen zusätzlich den Einsatz einer LED-Videoflächenleuchte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
340 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Produktfarbe
Schwarz
Montage
3/8"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.