Anschluss des Modbus über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen Modbus-Schnittstelle und Logik. 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Datenübertragungsgeschwindigkeit im ...
2 RJ45-Anschlüsse. Drehkodierschalter. Automatische Adressierung. Abbildung der Station als modulares EtherCAT®-Gerät mittels Modular Device Profile (MDP). Abbildung der Station als Block-Device mö...
Zubehörtyp = Buskoppler Serie = DMG600 Lovato DMG600 – Zubehör für digitale Multimeter. Die digitalen Multimeter DMG600 und DMG610 ermöglichen das Betrachten von Messwerten mit hoher Genauigkeit au...
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen. Unterstützung von Modbus/TCP ...
Buskoppler TeSys island EtherNet IP TPRBCEIPTeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Buskoppler mit Ethernet IP / Modbus TCP. Anschluss Push-in, Steuerspannung 24V DC, Status LED. Gerätebreite ...
Busknoten CPX-FB36 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Ge...