Busknoten CTEU-DN Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=DeviceNet
Busknoten CTEU-EC Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=EtherCAT
Feldbuskoppler, Typ=750-323, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Höhe=65 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=PRO...
Busknoten CTEU-EP Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Produktgewicht=98 g, Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Baudrate=10/100 Mbit/s, Protokoll=(* EtherNet/IP, * Modb...
Auto-Baudraten-Erkennung im CANopen®-Netzwerk. Programmierbare Modi für das Verhalten im Fehlerfall. Emergency Messages. Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar. Gle...
Feldbuskoppler, ECO, Typ=750-377, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Höhe=97 mm, Länge=72 mm, Anschlussart=Käfigzugfederklemme, Art der Kommunikationsschni...
Feldbuskoppler, ECO, Typ=750-377/025-000, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=50 mm, Höhe=97 mm, Länge=72 mm, Anschlussart=Käfigzugfederklemme, Art der Kommunika...
Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit PROFINET IO, dem offenen, industriellen Echtzeit-ETHERNET-Standard für die Automatisierung. Der Feldbuskoppler erkennt die angeschalteten...