Busknoten CPX-M-FB34 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 80 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA, Gerät...
Die ECO‐Feldbuskoppler sind für die Anwendungen mit einer geringen Datenbreite im Prozessabbild konzipiert. Dies sind vorwiegend Anwendungen mit digitalen Prozessdaten oder Anwendungen, bei denen n...
TeSys island Profibus Buskoppler TPRBCPFBProduktserie:TeSys island. Motostarter, Lastmanagfement, Lastschutz System. Profibus Buskoppler. mit 24V DC Einspeisung für Steuerspannung. Intelligente Kop...
Busknoten CTEU-AS Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=AS-Inter...
TeSys island Profinet Buskoppler TPRBCPFNProduktserie:TeSys island. Motostarter, Lastmanagfement, Lastschutz System. Profinet Buskoppler. mit 24V DC Einspeisung für Steuerspannung. Intelligente Kop...
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen. Unterstützung von Modbus/TCP ...
Busknoten CTEU-CC Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=CC-Link
Busknoten CTEU-CO Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=CANopen
Busknoten CTEU-CP Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=105 g, Protokoll=CPI-B