16 digitale Eingänge. 16 digitale Ausgänge. Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA. Nenn...
Auto-Baudraten-Erkennung im CANopen®-Netzwerk. Programmierbare Modi für das Verhalten im Fehlerfall. Emergency Messages. Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar. Gle...
für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA .. für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP .. Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr.LS 4 ARfür die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr.CD 4 ARfür d...
Busknoten CPX-FB40 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Ge...
Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik. Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Inline-Station der Kleinsignalebene. Automatische Konfiguration der weiterführenden Schnittst...
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. DP/V1 für Klasse-1- und K...
Busknoten CPX-M-FB35 Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 80 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modul...
Buskoppler, Typ=1068857, Alternative (Alias)=AXL F BK PN TPS XC, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistoraus...