Die digitale Eingangsklemme KL1104 erfasst die binaren Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum ubergeordneten Automatisierungsgerat. Die Busklemme enthalt v...
Zubehörtyp = Buskoppler Serie = FX5 Eingangstyp = Strom, Spannung Zur Verwendung mit = FX5U-Prozessor, FX5UC-Prozessor Montagetyp = Tafelmontage Abmessungen = 16 x 90 x 83 mm FX5 - Bus-Umrüstmodul....
Busknoten CPX-FB14 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* 2x M12x1, 5-polig, * Dose Sub-D, 9...
Zubehörtyp = Buskoppler Serie = DMG600 Lovato DMG600 – Zubehör für digitale Multimeter. Die digitalen Multimeter DMG600 und DMG610 ermöglichen das Betrachten von Messwerten mit hoher Genauigkeit au...
Anschluss des Modbus über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen Modbus-Schnittstelle und Logik. 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Datenübertragungsgeschwindigkeit im ...