Beckhoff Digital-Ausgangsklemme 8-Kanal 24VDC 0,5A EL2008 Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgä...
Buskoppler eBUS 20235465Buskoppler VR 32 B Buskoppler eBUS Verwendbar für sensoCOMFORT und multiMATIC 700 in Verbindung mit einer aroTHERM oder eloBLOCK Kaskadenschaltung bzw. Zusatzheizer. Hinweis...
Die digitale Eingangsklemme EL1809 erfasst die binaren Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum ubergeordneten Automatisierungsgerat. Die EtherCAT-Klemme e...
Busknoten CTEU-PB-EX1C Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschaltung, * auf Elektrik-Anschlussplatte), Produktgewicht=90 g, Protokoll=Pro...