5-Port Gigabit Switch, Unmanaged Schnelle und einfach Erweiterung Ihres Netzwerks - Plug and Play Produktvorteile: Erweitert Ihr Netzwerk um 4 weitere Ports Auto-MDI/MDIX & Auto-Negotiation Energy ...
Die Smart Managed 10-Gigabit Switches der DXS-1210-Serie von D-Link sind kostengünstige 10-GbE-Switches, welche eine Vielzahl verschiedener Netzwerkanforderungen in Unternehmen jeder Größe erfüllen...
TP-LINK TL-SF1024 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 24x 10/100MBit/s RJ45 ports Der 24-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1024 ist speziell auf die Konnektivitätsbedürfnisse von Arbeitsgruppen und Abte...
Klassischer, zuverlässiger 16-Port Gigabit Netzwerk-Switch Dieser Switch von Intellinet die Funktionen, die Sie von einem klassischen Gigabit-Ethernet-Switch erwarten. Hohe Flexibilität Sechzehn 10...
Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung mit Gigabit Ethernet mit insgesamt 6 Ports. Fünf 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation 1x MiniGbic- (SFP-)Slot Geschirmte R...
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch – 8 x 10/100/1000 Ports; 64W PoE Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, d...
52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch Der 52-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-5240WS, bietet fortschrittliche Verwaltungsfunktionen mit einer Schaltkapazität in Höhe von ...
Die Gigabit Ethernet Unmanaged Switches der NETGEAR® 300-Reihe bieten einfache und kosteneffi ziente Netzwerkkonnektivität für zu Hause und kleine Büros. Mit diesen Unmanaged Plug-and-Play-Switches...
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS‑1210+ unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High‑End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sich...
Gigabit Ethernet PoE Switch 4-port PoE + 1-port uplink, 60W PoE Budget - Durch die Integrieter PoE Stromversorgung ist kein zusätzliches Netzteil notwendig - Minimiert den Verkabelungsaufwand, das ...