Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Buffer

  Buffer  (1.039 Angebote unter 27.632.075 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Buffer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Buffer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TEXAS INSTRUMENTS SN74HCT244DWR IC, OCTAL BUFFER, LINE DRIVER, SMD (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT244 Logik-IC-Sockelnummer: 742...
Texas Instruments
SN74HCT244DWR
ab € 0,209*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments LVDS-Puffer LVDS, LVPECL LVDS, 800Mbit/s SMD 1 Elem./Chip, SOIC 8-Pin (2 Angebote) 
Anzahl der Treiber = 1 Eingangs-Typ = LVDS, LVPECL Interface = Puffer-IC Datenrate = 800Mbit/s Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Differential Inpu...
Texas Instruments
DS90LV001TM/NOPB
ab € 1,37*
pro Stück
 
 Stück
SN74HC240D SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS (1 Angebot) 
Technologie: LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS Details: OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS Versorgungsspannung: 2 - 6 V Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V Eingangs...
Texas Instruments
SN74HC240D
ab € 0,111*
pro Stück
 
 Stück
TEXAS INSTRUMENTS CD4049UBE INVERTING BUFFER, HEX, 4000 CMOS, 16DIP (7 Angebote) 
Produktpalette: CD4000 LOGIC Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: - Logikbaustein: Puffer, invertierend Logikfamilie / Sockelnummer: CD4049 Logik-IC-Sockelnummer: 4049 Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Lo...
Texas Instruments
CD4049UBE
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
NXP P82B96TD,112 BUS PUFFER DUAL,SMD 82B96, SOIC8 (3 Angebote) 
Produktpalette: Bus Buffer Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Schnittstelle: I2C, SMBus Schnittstellenanwendungsbereich: - Anzahl der Pins: 8...
NXP
P82B96TD,112
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
SN74ALS244CDW Buffer & Line-Driver 8-Bit Puffer, Leitungstreiber ALS 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC (2 Angebote) 
Logikfamilie = ALS Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber Anzahl der Kanäle pro Chip = 8 Eingangs-Typ = Single Ended Ausgangs-Typ = 3 Zustände Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD Gehäusegr...
Texas Instruments
SN74ALS244CDW
ab € 0,76*
pro Stück
 
 Stück
Puffer, -0,5 V, 20 V, PDIP16 (7 Angebote) 
Hex nicht-invertierender Puffer/Wandler, CD4050BE, Texas Instruments Der CD4050BE ist ein nicht-invertierender CMOS-Hex-Puffer/Wandler mit Logik-Pegel-Wandlung unter Verwendung nur einer Versorgung...
Texas Instruments
CD4050BE
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
NXP P82B96TD,118 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logiktyp: Bus-Puffer Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Ausgangsstrom: - Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 2 Inputs...
NXP
P82B96TD,118
ab € 2,01*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments LVC Puffer Non-Inverting SOT-553 Single Ended Single Ended' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 5-Pin (1 Angebot) 
Logikfamilie = LVC Logikfunktion = Puffer Anzahl der Kanäle = 1 Schmitt-Trigger-Eingang = Ja Eingangs-Typ = Single Ended Ausgangs-Typ = Single Ended Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD Gehä...
Texas Instruments
SN74LVC1G17DRLR
ab € 3,47*
pro 20 Stück
 
 Packung
Puffer, 2 V, 6 V, SOIC-20, SN74HC573ADW (3 Angebote) 
D-Typ-Verschlüsse, SN74HC573ADW, Texas Instruments Der SN74HC573ADW ist ein oktaler transparenter D-Typ-Latch mit 3-Zustands-Ausgängen, der speziell für die Ansteuerung hochkapazitiver oder relativ...
Texas Instruments
SN74HC573ADW
ab € 0,36*
pro Stück
 
 Stück
Puffer/Leitungstreiber, 74AHC1G125, 2V bis 5.5V, SOT-23-5 (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC1G125 Logik-IC-Sockelnummer: 741G125 Anzahl de...
Texas Instruments
SN74AHC1G125DBVR
ab € 0,0336*
pro Stück
 
 Stück
CD74ACT244M Buffer & Line-Driver 8-Bit Puffer, Leitungstreiber ACT 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC (1 Angebot) 
Logikfamilie = ACT Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber Anzahl der Kanäle pro Chip = 8 Eingangs-Typ = Single Ended Ausgangs-Typ = 3 Zustände Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD Gehäusegr...
Texas Instruments
CD74ACT244M
ab € 1,30*
pro Stück
 
 Stück
Puffer, 4,75 V, 5,25 V, PDIP20 (4 Angebote) 
Puffer/Leitungstreiber, SN74LS540N, Texas Instruments Der SN74LS540N ist ein oktaler Puffer/Leitungstreiber mit 3-Status-Ausgängen. Er ist so konzipiert, dass er die Leistung der beliebten SN74LS24...
Texas Instruments
SN74LS540N
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
NXP PCA9600D,112 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (5 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstempera...
NXP
PCA9600D,112
ab € 2,01*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments LVDS-Puffer LVDS, 800Mbit/s SMD 1 Elem./Chip, LLP 8-Pin (1 Angebot) 
Anzahl der Treiber = 1 Eingangs-Typ = LVDS Ausgangs-Typ = LVDS Datenrate = 800Mbit/s Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LLP Pinanzahl = 8 Differential Input High Schw...
Texas Instruments
DS90LV001TLD/NOPB
ab € 5,66*
pro 5 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   70   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Buffer
^

Der Puffer und seine Anwendungsbereiche in der Elektronik

In der Informationselektronik werden spezielle Speicher für die Zwischenspeicherung von Daten verschiedener Art benötigt. Solche Zwischenspeicher werden auch als Puffer (engl. Buffer) bezeichnet. Je nach Strukturierung und Anwendungsbereich kommen hier unterschiedliche flüchtige und nichtflüchtige Speicherarten zum Einsatz. Ein Puffer kann aber auch im Bereich der Logikbausteine eingesetzt werden. Hier handelt es sich dann aber nicht um einen Zwischenspeicher im herkömmlichen Sinn.

Die unterschiedlichen Arten von Zwischenspeichern

Bei der Datenverarbeitung kann es immer wieder zu Unterschieden in der Verarbeitungsgeschwindigkeit unterschiedlicher Komponenten kommen. Um diese Geschwindigkeitsunterschiede auszugleichen bzw. zu kompensieren, wurden spezielle Zwischenspeicher entwickelt, die Daten für die spätere Verarbeitung zwischenspeichern. Solche Speicher arbeiten nach dem Prinzip, dass die zuerst gespeicherten Daten auch als Erstes wieder ausgelesen werden. Daher werden diese Speicher auch als sogenannte FIFO-Speicher (FIFO = First-in-first-out) bezeichnet. Die sogenannten Cache-Speicher werden dort eingesetzt, wo der Datenzugriff auf einem etwas langsameren Speichermedium erfolgen soll. Hier dient der Cache-Speicher dazu, einen bestimmten Datenbereich des ursprünglichen Datenträgers zwischenzuspeichern, da dieser vom Cache-Speicher wesentlich schneller ausgelesen werden kann, als vom langsameren Speichermedium. Diese Speicherart kann sowohl für das sequenzielle als auch parallele Lesen und Schreiben von Daten hergestellt worden sein. Erfolgt der Datenfluss sequenziell, arbeitet auch der Cache-Speicher nach dem schon genannten First-in-first-out-Prinzip.

Puffer als Logikbausteine und deren Einsatzgebiete

Als Puffer werden auch einige elektronische Bauelemente im Bereich der Logikbausteine bezeichnet. Hier handelt es sich in der Regel um logische Gatter, deren Ausgangspegel bzw. logischer Schaltzustand immer dem eingehenden entspricht. Ein Puffer bewirkt also niemals eine Änderung des logischen Schaltzustandes. Übrigens werden diese Puffer häufig auch als Treiber oder Driver bezeichnet. Sie können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, über einen Puffer eine Impedanzanpassung zu realisieren oder eine Rückkopplung vorhandener Schaltsignale auf vorgeschaltete Schaltkreise zu verhindern. Wenn keine speziellen Pufferbausteine zur Verfügung stehen, können diese auch mit zwei hintereinander geschalteten NICHT-Gattern realisiert werden. Die jeweilige Negierung des Eingangssignals führt am Ausgang dieser beiden hintereinander geschalteten Gatter dazu, dass das  ursprünglich logische Signal wieder zur Verfügung steht. In einem Logikschaltkreis enthalten sind in der Regel mehrere Puffer, die dann den oben genannten Einsatzzwecken dienen können.

Gehäusetypen und Bauformen von Pufferbausteinen

  • Vor allem im Bereich der Logikbausteine werden diese Puffer häufig noch als DIL-ICs für die konventionelle Leiterplattenmontage eingesetzt. Hier handelt es sich um oft verwendete Gehäuseformen mit gängigen Anzahlen von Anschlüssen.
  • Die passenden Gegenstücke zu diesen ICs sind Gehäuseformen wie SOIC, welche in der SMD-Technik eingesetzt werden.
  • In der digitalen Datenverarbeitung und beim Einsatz von speziellen Zwischenspeichern werden heute andere Gehäuseformen wie beispielsweise TSSOP für die SMD-Technik eingesetzt, die eine wesentlich höhere Anzahl von Anschlüssen besitzen, die für diese Art von Speicher notwendig ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.