besonders stabile Versandlösung speziell für Kalender - praktischer Steckverschluss zum Wiederverschließen Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x250x20mm Material: 1.02E Passend für: A4 Gewich...
UNIVERSALVERPACKUNG braun mit ExtraSAFE-Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz und zentraler Packgutaufnahme mit 'Stand-up' Funktion für noch schnelleres Verpacken. Selbstverständlich auch mit...
Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...
Buchverpackung Gigafix mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe Die Eigenschaften im Überblick: Variable Füllhöhe (20 bis 100 mm) durch Rillungen Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eing...
ColomPac CP 30.06 Buchverpackung DIN B4 SAFTYFLAP 360 x 265 x -92 mm (Innenm Außenmaß: 411 x 277 x -102 mm Format: DIN B4 Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: Braun Vers...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc. Versand als Maxibrief und als >Warenpost National möglich Mit Selbstklebeverschluss Variable Füllhöhe von 1...
Buchverpackungen A5, 217 x 155 x 10 - 50 mm, Qualität 1.02B, braun Buchverpackungen A5 217x155x10 - 50 mm aus Wellpappe braun Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der be...
Ideale Verpackung für Kalender, Kataloge und grössere Druckwaren Aussenmass: 503 x 327 mm (L x B) Variable Füllhöhe von 20 - 55 mm Eigengewicht: 201 g Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband...
Kalenderverpackungen Typ , Komfortabel: die Verpackung für flache Produkte. Mit diesen Kalenderverpackungen lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produ...
Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 371 x 332 x -70 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbänd...
Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...