Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc. Variable Füllhöhe von 10 - 115 mm Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten Mit verstärkter ...
ColomPac CP 20.14 Wellpappe Buchverpackung DIN C4+ 330 x 270 x -80 mm (Innen Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzt...
Buchverpackung Multistar, braun, LxB 330 x 270 mm, ab 30 Stk. Fixierende Seitenklappen machen Packband und Füllmaterial überflüssig. Doppelter Ecken- und Kantenschutz, umlaufend. Schnelle und einfa...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen ...
Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge Aussenmass: 376 x 278 mm (L x B) Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm Eigengewicht: 138 g Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband Sc...
Buchverpackung Multistar, weiß, LxB 330 x 270 mm, ab 20 Stk. Kein zusätzliches Material nötig dank Selbstklebung. Integrierte Fixierung schon beim Befüllen. Fixierende Seitenklappen machen Füllmate...
Die braune Buchverpackung für Bücher, Mustersendungen, Alben und unterschiedlichste Druckerzeugnisse. Der extra Kantenschutz bietet perfekten Schutz für Ihre Sendung. Der zusätzliche Haftklebeversc...
Diese schlichte und einfache Kreuzbuchverpackung ist ideal für den Versand von Büchern im DIN A5 Format bis zum DIN A3 Format oder auch für andere Produkte in diesen Größen. Da diese Verpackung kei...
Buchverpackung Varistar, 2-fach Selbstklebeverschluss, LxB 330 x 270 mm, ab 12 Stk. Schnelle, einfache Handhabung. Kein Packband oder Füllmaterial nötig. Flexibel einsetzbar dank variabler Füllhöhe...