| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung (11 Angebote) Buchsenverbinder, Typ=V1-G-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=54 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=4 A... |
|
ab € 10,61* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung (11 Angebote) Buchsenverbinder, Typ=V15-G-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=54 mm, Nennspannung=125 VAC/VDC, Nennstrom=4 ... |
|
ab € 12,89* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung (11 Angebote) Buchsenverbinder, Typ=V1-W-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=38 mm, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=4 A... |
|
ab € 10,65* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung (12 Angebote) Buchsenverbinder, Typ=V15-W-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=38 mm, Nennspannung=125 VAC/VDC, Nennstrom=4 ... |
|
ab € 13,21* pro Stück |
| 98% |
|
TE Connectivity 1565917-4 (1 Angebot) Kartensteckverbinder, 1565917-4, AMP SO-DIMM-Stecksockel, Leiterplatte, Hochtemperatur-Thermoplast, 0,5 A, UL 94V-0 Technische Daten * Produkttyp: Buchse * Auswurfapparattyp: Verriegelung * Montage... |
|
ab € 950,931* pro 150 Stück |
| 98% |
|
TE Connectivity 1473149-4 (1 Angebot) SO-DIMM-Stecksockel, 1473149-4, AMP DRAM-Typ: Doppeldatenrate (DDR) 2, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Produk... |
|
ab € 91,29* pro 20 Stück |
| 98% |
|
TE Connectivity 1717254-1 (1 Angebot) Buchsenleiste, 1717254-1, TE Dies ist ein 200-poliger DDR2-SODIMM-Buchsenverbinder mit schwarzem Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse und vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Verriegelung aus ve... |
|
ab € 506,13* pro 150 Stück |
| 93% |
|
TE Connectivity 1612618-4 (1 Angebot) Buchsenleiste, 1612618-4, TE Dies ist ein 200-poliger DDR2-SODIMM-Buchsenverbinder mit schwarzem Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse und vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Verriegelung aus ve... |
|
ab € 5,71* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 24,91* pro 50 Stück |
| 93% |
|
Buchsensteckverbinder Cannon JSD-HK-D-BU (6 Angebote) Buchsensteckverbinder Cannon JSD-HK-D-BUZustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmger... |
|
ab € 51,87* pro Stück |
| 93% |
|
8 mm Buchsensteckverbinder, Stecker, Grau, 200A, Pole - 1 (2 Angebote) 8 mm Buchsensteckverbinder, Typ=SLPIRBBPSB0EH, Alternative (Alias)=C10-738726-2100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=70 mm², Nennspannung=... |
|
ab € 16,91* pro Stück |
| 93% |
|
8 mm Buchsensteckverbinder, Stecker, Orange, 150A, Pole - 1 (3 Angebote) 8 mm Buchsensteckverbinder, Typ=SLPIRB35CPSO0, Alternative (Alias)=C10-731950-030, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=2 AWG, Drahtdurchmesse... |
|
ab € 7,83* pro Stück |
| 93% |
|
|
|
ab € 10,22* pro Stück |
| 93% |
|
8 mm Buchsensteckverbinder, Stecker, Rot, 150A, Pole - 1 (2 Angebote) 8 mm Buchsensteckverbinder, Typ=SLPIRB35CPSR1, Alternative (Alias)=C10-731950-231, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=2 AWG, Drahtdurchmesse... |
|
ab € 9,33* pro Stück |
| 93% |
|
8 mm Buchsensteckverbinder, Stecker, Rot, 200A, Pole - 1 (2 Angebote) 8 mm Buchsensteckverbinder, Typ=SLPIRB50CPSR1, Alternative (Alias)=C10-731950-200, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=50 mm², Nennspannung=1... |
|
ab € 8,44* pro Stück |
| |
|