| | | | Übersicht | "Buchsenkontakt"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 0,0305* pro Stück |
| |
BNC Buchse 75 Ω, RG-187, RG-187A, RG-179, RG-179A, RG-179B, Crimpanschluss, gera (1 Angebot) RF-Koaxialstecker, 5221221-5, AMP Der 5221221-5 ist ein BNC-Steckverbinder, 75 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell zu verbindende/trennende Koaxialverbindungen. Zus... |
|
ab € 9,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.216,65* pro 15.000 Stück |
| |
BNC Buchse 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade, (3 Angebote) RF-Steckverbinder, 112147, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-59, 75 Ω |
|
ab € 2,25* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,05-0,33 mm², AWG 30-22, Crimpanschluss, verzinnt, SEH-001T-P0. (5 Angebote) Crimpkontakte für Buchsengehäuse unbestückt zu JST Steckverbinder Serie EH (2,5 mm) Material: Phosphorbronze, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt, Isolationsdurchmesser): SEH-0... |
Japan Solderless Terminals SEH-001T-P0.6 |
ab € 0,0102* pro Stück |
| |
BNC Buchse 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, Crimpanschluss, gerade, (1 Angebot) RF-Steckverbinder, 031-71011-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-59, RG-62, Bulkhead, 50 Ω |
|
ab € 410,35* pro 100 Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 927995-1 (1 Angebot) Buchsenkontakte dazu Typ..-0927. Leiterquerschnitt: AWG 28 bis 24 (Lahnlitze DIN 47263, Mischlitze DIN 47412), Kontakte: CuSn, Ausführung: 2,5 µ verzinnt. Crimpbereich verzinnt oder über Nickel 0,8... |
|
ab € 0,92* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 3,61* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,08-0,21 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, verzinnt, SPHD-002T-P0 (5 Angebote) Crimpkontakte, SPHD-002T-P0.5, JST Hierbei handelt es sich um einen zweireihigen Draht zu Platine-Steckverbinder im 2,0 mm Raster in Crimptechnik. Er wurde entwickelt, um die Nachfrage nach Verbind... |
Japan Solderless Terminals SPHD-002T-P0.5 |
ab € 0,0102* pro Stück |
| |
Buchse, 0,12-0,2 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, 66109-1 (1 Angebot) Buchsenkontakt, 66109-1, AMP Kontakt für Leistungssteckverbinder, Kontakt, Gold, 26-24 AWG Drahtgröße, 0,12-0,2 mm² Drahtgröße, Draht und Kabel, Crimpverbindung, Strom und Signale, Stecksockel. |
|
ab € 1,01* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,08-0,4 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, vergoldet, 1658686-2 (1 Angebot) Crimp-Buchsenkontakte dazu Typ 0-1658. Kontaktmaterial: CuSn, Kontaktoberfläche: 0,8 µ Gold über 1,3 µ Nickel. Drahtgröße: AWG 28 - 22 (0,08 - 0,41 mm²), Anforderungsstufe: 2, Nennstrombelastung be... |
|
ab € 0,18* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,032-0,08 mm², AWG 32-28, Crimpanschluss, verzinnt, SZH-003T-P0 (4 Angebote) Lieferung auf Rolle mit 16000 Kontakten, Crimpkontakt, SZH-003T-P0.5, JST Der SZH-003T-P0.5 ist ein sehr kleiner ZH-Verbinder mit einer Bauhöhe von 5,6 mm und einer Dicke von nur 3,5 mm. Dieses Pro... |
Japan Solderless Terminals SZH-003T-P0.5 |
ab € 0,00804* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, edelmetall, 0906000848 (12 Angebote) Zugehörige Crimpkontakte, Typ 0906. Einzelkontakt; Abisolierlänge: 3.5 +0.5 mm. Technische Merkmale/b> (Typ, Leiterquerschnitte, Isolationsdurchmesser): 0008484, 0.09 - 0.25 mm², 0.7 - 1.5 mm |
|
ab € 0,1315* pro Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,05-0,13 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, vergoldet, 1-794611-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 35,56* pro 500 Stück |
| |
Buchsenkontakt, 0,12-0,35 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 170365-3 (1 Angebot) Crimp-Snap-in-Buchsenkontakte dazu Typ 0-017. Aus einer Cu-Zn-Speziallegierung, vorverzinnt. Technische Merkmale (Typ, Drahtquerschnitt): 0-0170365-3, 0,12 bis 0,35 mm², vergoldet |
|
ab € 0,59* pro Stück |
| |
|
| | | |