Übersicht | "Buchsengehäuse"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 0,81* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 02R-JWPF-VSLE-S (6 Angebote) Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOh... |
Japan Solderless Terminals 02R-JWPF-VSLE-S |
ab € 0,30* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,24* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,45* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,0716* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201 (1 Angebot) Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201 |
Würth Elektronik eiSos 657002150201 |
ab € 0,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,22* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-794617-4 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 1,07* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002250201 (1 Angebot) Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002250201 |
Würth Elektronik eiSos 657002250201 |
ab € 0,61* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-794954-4 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 20 VP15 (2 Angebote) Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 20 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken |
|
ab € 0,35* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-3 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-3 |
ab € 0,0203* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-794617-0 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,79* pro Stück |
| |
|