Übersicht | „Briefumschlag“Überbegriffe Unterbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
So sind Ihre Briefe gut verpackt!
Ein Umschlag ist einer der unabdingbaren Gebrauchsgegenstände unseres Büroalltags. Obwohl die
elektronischen Medien immer mehr unsere Kommunikation beeinflussen, kann man wohl nie ganz
darauf verzichten, Briefe zu verschicken. Um die Dokumente, die versendet werden sollen, vor
äußeren Einflüssen zu schützen, brauchen Sie einen Umschlag.
Gängige Formate
Umschläge gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Diese sind in DIN-Normen geordnet.
| Format | Größe | passender Inhalt |
| C3 | 324 x 458 mm |
DIN A3 |
| E4 | 280 x 400 mm |
DIN B4 |
| B4 | 250 x 353 mm |
DIN C4-Umschlag |
| C4 | 229 x 324 mm |
DIN A4 |
| B5 | 176 x 250 mm |
DIN C5-Umschlag |
| C5 | 162 x 229 mm |
DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet |
| C6/5 | 114 x 229 mm |
DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 |
| DL (DIN Lang) | 110 x 220 mm |
1/3 DIN A4 |
| B8 | 125 x 176 mm |
DIN C6-Umschlag |
| C6 | 114 x 162 mm |
DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet |
Weitere Kennzeichen
Zusätzlich zur Größe des Umschlages können Sie Umschläge anhand weiterer Merkmale auswählen. Suchen
Sie einen Umschlag mit einem Sichtfenster - auch Fensterkuvert genannt? In diesem Fall brauchen
Sie die Adresse und den Absender nicht zusätzlich auf den Umschlag schreiben. Sie müssen nur darauf
achten, dass die Adresse an der passenden Stelle des Briefes ist. Nur dann kann man sie durch das
Sichtfenster erkennen. Suchen Sie selbstklebende Umschläge oder solche, die vor dem Verschließen
befeuchtet oder beklebt werden? Selbstklebende Umschläge eignen sich besonders dann, wenn Sie
viel Briefpost versenden, da dann der Aufwand erheblich reduziert wird.
Suchen Sie weitere Artikel zum Thema Umschläge?
Bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: ob formschöne
Brieföffner oder
-beschwerer,
Etiketten für ein stilvolles Äußeres Ihres Briefs oder der passende
Drucker. Zahlreiche weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie
Bürobedarf.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|