Diese portooptimierten Maxibriefkartons sind genau die richtige Wahl für den gleichermassen kostensparenden wie sicheren Versand von umfangreicher Weihnachtspost sowie von Weihnachtspräsenten. Sie ...
Stülpdeckelkarton, 152 x 109 x 77 mm, Format A6, Qualität 1.20E stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel ideal für den Postversand platzsparend zu bevorraten durch flache Anlief...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
VARIO - Faltkarton • Rillungen alle 50 mm von 300 - 50 mm - einfach in der Höhe anzupassen • Grundmaß ist auf Palettenmaß abgestimmt (4 Kartons = eine Euro-Palette) • Als universeller Versandkarton...
10er Pack Modulbox 5, 315x300x120mm, braun, mit SK - portooptimiert und schnell im Handling - Wellpapp-Versandfaltschachteln, flachliegend - praktischer Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden - als...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 111 x 111 x 875 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckversc...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 640 x 305 x 383 mm, für 18 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmess...
Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 110 Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden. Das Stellmaß beträgt ca. 400 x 300 x 180 mm. 450 Stü...
Diese portooptimierten Maxibriefkartons sind genau die richtige Wahl für den gleichermassen kostensparenden wie sicheren Versand von umfangreicher Weihnachtspost sowie von Weihnachtspräsenten. Sie ...
Geeignet für alle Sendungen die Sie portooptimiert versenden wollen. Optimale Volumennutzung bei Buch- und Warensendung im Maxibriefformat. Vorgeritzte Maximalmarkierung bei Höhe 50 mm. Mit ColomPa...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge Versand als >Maxibrief und als Warenpost National möglich Variable Füllhöhe von 20 bis 80 mm Aussenmass: 274 x 170 mm (L x B) Eigengew...