Etikett, wärmeschrumpfend, Typ=BM-094-1-342, Alternative (Alias)=BM-094-1-342, Etiketten pro Rolle=2500 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Kabeldurchmesser max.=2 mm, Kabeldurchmesser min.=0.6 mm, Lab...
Etikett, wärmeschrumpfend, Typ=BM-125-1-342, Alternative (Alias)=BM-125-1-342, Etiketten pro Rolle=1000 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Kabeldurchmesser max.=2.8 mm, Kabeldurchmesser min.=1.2 mm, L...
Etikett, wärmeschrumpfend, Typ=BM-187-1-342, Alternative (Alias)=BM-187-1-342, Etiketten pro Rolle=1000 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Kabeldurchmesser max.=3.8 mm, Kabeldurchmesser min.=1.6 mm, L...
Etikettenrolle, Typ=M6-30-486, Alternative (Alias)=M6-30-486, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=38.1 mm, Label Length=19 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Aggressiver Kleb...